自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
軽くシャープな切れ味です。
用途薄肉ステンレス鋼管用
トラスコ品番809-4476
適合機種RB67、RB67S、RB67PE
質量(g)40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2
適合替刃RB3042SK
薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。
ローラーと刃部にベアリングを採用しています。
軽くシャープな切れ味です。
切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)
トラスコ品番338-3997
全長(mm)247
質量(kg)1.35
肉厚(mm)(最大)1.5
適合替刃RB3042SK
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
水道用波状ステンレス鋼管へ簡単に溝入加工が可能。
用途RBN42・67用替ローラ
トラスコ品番809-4669
適合機種RBN42・67
質量(g)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ベアリング付き。
用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。
適合機種RB30S・RB42S
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ベアリング付き。
用途RBN28S/RB28S/RB30mini用。
適合機種RB28S・30MINIS
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ
トラスコ品番809-4683
全長(mm)158
質量(g)400
適合サイズ13Su~30Su
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)
抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。
溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工
仕様一般配管用ステンレス鋼管60su~150su
トラスコ品番809-4802
セット内容コネクティングシャフト
質量(kg)10
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)
抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。
溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工
仕様一般配管用ステンレス鋼管30su~50su
トラスコ品番809-4801
セット内容コネクティングシャフト
質量(kg)10
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
ベアリング付き。
用途RB67S用。
適合機種RB67S
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。
自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。
※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工
無負荷回転数(min-1[r.p.m])49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625
モーター(W)600
モーター電圧(V)100
適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ
トラスコ品番809-4684
全長(mm)176
質量(g)870
適合サイズ13Su~50Su
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。
ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。
ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A
質量(kg)75
形式RG150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])49
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625
モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。