コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。
材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。
材質コテ板:米ヒバ材
高さ(mm)75
幅の細い場所の作業が効率良くできます。広い面積の仕上げ塗りにも効率良く塗れます。
モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類で洗えます。背金が取れないハードランダム接着です。
用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS420J2) 背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC)
板厚(mm)0.3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。