作業工具/電動・空圧工具 :「自転車用ネジ」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7.5°のゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍にし、狭い空間に対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。自転車を整備する上での狭いネジ回し状況に対応。ディスマウントペダル付き。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。
用途自転車用 セット内容コンビネーションレンチ 8×115・9×120・10×125・13×160mm(020200・020219・020201・020204)、ペダルレンチ 15×174mm(020221)、マジックテープ 120×50mm
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

27×3/8"ラチェットセット、自転車の標準作業向け。振り幅が小さいサイクロップスピードを含み、スイベルラチェットヘッド、押しボタンリリース、左右切替機能付き。5°の低戻り角により、スペースに余裕がない場合でも作業できます。ロングビットソケットは腰より低い継手に届けやすいために細くした円錐形のブレード。ロードバイク、マウンテンバイク、E-バイク用の最も人気のあるネジプロファイル向けのソケットとビット。テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易。3/8”四角差込ドライブのソケットは特殊な自転車ツールへの取付用。
用途自転車用 セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559)、ディープ六角ソケット 15mm(004537)、六角ビットソケット 8・10mm(003054・003056)、エクステンションバー 76・125mm(003584・003582)、ビットアダプター 1/4×3/8”(003590)、ソケットアダプター 781 B/C×1/2×36 mm(042673)、六角ビット 3・4・5・6mm(059605・059610・059615・059620)、トルクスビット TX10・15・20・25・27・30(060132・060133・060134・060135・060136・060137) 差込角(inch)3/8
1セット
36,980 税込40,678
翌日出荷