作業工具/電動・空圧工具 :「エアー 調整」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。 仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)900 最高使用圧力(MPa)0.68 空気消費量(L/min)400 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125 使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ 無負荷往復回数(回/min)11000
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。 仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)860 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(L/min)500 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。
用途ボルト・ナットの脱着作業。 材質特殊鋼 全長(mm)145 質量(kg)1.1 最大トルク(N・m)510 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900 空気消費量(L/min)650 空気取入口Rc1/4 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 調整機能強さ:左右3段階
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。
用途ボルトやナットの緩め・締め作業。 仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階 材質ボディ:アルミニウム 質量(kg)1.4 最大トルク(N・m)450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)129(0.6MPa時) ソケット差込角(mm)12.7 実用トルク(N・m)200~300 ハンマータイプジャンボハンマー
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。 セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1630 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265 足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘 装填数200本・400本
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215 足長(mm)12~45 使用空気圧力(MPa)0.45~0.7 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘ピン釘 太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6 装填数100本
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。頑丈なダイカストボディです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×61×245 足長(mm)15~50・仕上釘足長:15~55 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘超仕上釘 太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3 装填数100本
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機です。釘づまり時にワンタッチオープンできます。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×65×219 足長(mm)12~35 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘仕上釘 太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3 装填数100本
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書 材質(本体)樹脂 質量(g)870 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル仕上釘 使用油タービンオイルISOVG32 ステープル足長さ(mm)12~35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

カモフラージュ柄の釘打ち機です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て作業。 付属品サンプルネイル・取扱い説明書・安全グラス・ネイラーオイル・ケース 質量(kg)0.87 材質(本体)樹脂 足長(mm)12~35 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 釘装てん数(本)100本 本体サイズ(mm)255×59×207 推奨エンジンオイルタービンオイル ISO VG32
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。 セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個 材質本体:鉄、樹脂 全長(mm)約190 質量(kg)0.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード) 空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時) 最大締付トルク(N・m)40 空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷