作業工具/電動・空圧工具 :「エアーインパクト」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。 セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース 使用圧力(MPa)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100 空気使用量(L/min)780(0.78m3/min) トルク能力範囲(N・m)260~350 空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ) ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq) 実用トルク範囲(N・m)150~250 ハンマータイプシングルハンマー
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)677 最大締付トルク(N・m)677 実用トルク範囲(N・m)350~400 付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm 質量(kg)2.57 差込角(mm)12.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194 最高使用圧力0.6MPa 空気消費量(L/min)800
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。電気製品組立・家具組立・アルミサッシ組立・自転車組立等に最適です。ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。
用途ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 セット内容本体・+2×65mmスクリュービット1本・シールテープ・1/4カプラ 形状ストレート 全長(mm)190 差込角(mm)6.35 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/min)212 空気取入口RC1/4(PT1/4めねじ) 締付トルク(N・m)55 ビット取付方法ビットスリーブ式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。長いビスの締め付け作業等に最適です。ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。
用途ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。 セット内容本体・1/4カプラ・レギュレーター・シールテープ・オイル・ビットセット10pcs・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)70.8 本体形状ピストル型 空気取入口RC1/4(PT1/4めねじ) 締付トルク(N・m)40 取付け方法ビットスリーブ方式 ビット取付長さ(mm)差込口:6.35
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。
用途ボルトやナットの緩め・締め作業。 仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階 材質ボディ:アルミニウム 質量(kg)1.4 最大トルク(N・m)450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)129(0.6MPa時) ソケット差込角(mm)12.7 実用トルク(N・m)200~300 ハンマータイプジャンボハンマー
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。
用途ボルト・ナットの脱着作業。 材質特殊鋼 全長(mm)145 質量(kg)1.1 最大トルク(N・m)510 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900 空気消費量(L/min)650 空気取入口Rc1/4 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 調整機能強さ:左右3段階
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。 仕様ソケットホルダー付 セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm 材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 仕上黒仕上 クリップの色
1セット(9個)
4,798 税込5,278
当日出荷

六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。 適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷

高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。 材質特殊合金製 差込角(mm)12.7(1/2インチ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッキ×焼き付け塗装仕上げのインパクトドライバービットです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用できます。サキスボ効果で刃先の欠けを軽減します。
用途ネジの締め緩め作業。 材質高級特殊鋼 全長(mm)110 先端サイズNo.2 硬度60HRC 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。 材質特殊合金製 形状六角 差込角(mm)12.7(1/2インチ)
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。 材質特殊合金製 形状六角 差込角(mm)12.7(1/2インチ)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スレンダー刃先でネジ頭が見やすく、スリムネジ、小頭ビスに最適です。 18V電動インパクトドライバー対応です。 メッキ・焼き付け塗装でデザイン性に優れます。 高級特殊鋼を使用し優れた耐久性を誇ります。 トーション部がネジに対する過剰な反力を吸収し、ネジ頭をつぶしにくく、安定した締め付けが出来ます。 国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用出来ます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質特殊鋼 種類プラス 硬度60HRC 対応18V 刃先+2 刃先マグネットマグネット
1セット
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトレンチの脱着がワンタッチでできます。 このアダプターを装着するとインパクトレンチとソケットの脱着がワンタッチで素早くできます。 インパクトレンチにピンとリングでしっかり固定して、ソケットレンチの脱着はボタンを押すだけで出来るようになります。
用途ピン固定タイプのインパクトレンチに取り付け、ソケットレンチの取り換えをワンタッチにするアダプター。 仕様対応ソケットレンチ:ピン固定式インパクトソケットレンチ 適合機種ピン固定式インパクトレンチ(充電・電動・エアー) 材質本体:クロームモリブデンCr-Mo 差込角(mm)12.7(1/2sq)インパクトレンチ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷