作業工具/電動・空圧工具 :「ビード」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。
用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。 材質(グリップ)樹脂 種類スタビードライバー 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
699 税込769
当日出荷

各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。 仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本 材質 全長(mm)296 打撃数(min-1[回/分])5000 本体質量(kg)1.3 空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気取入口Rc1/4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ミニスタビードライバーの二本組セットです。ちょっとしたネジ締めに便利なドライバーです。
用途極めて狭いスペースでのネジの脱着作業。 材質(グリップ)樹脂 仕様ミニ2本組 セット内容(-)5mm:青・(+)No.2:赤 種類セット品 商品構成セット品 ハンドル色青・赤 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
459 税込505
当日出荷

SD-510 極短スタビードライバー SK11 動画あり
※クラス最短26mmで、狭く窮屈なスペースでの作業に最適です。 ※ギザ付きビットはビットの着脱時に滑りにくく、スムーズなビット交換が可能です。 ※径38mmのワイドハンドルで、大きな力が入ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(19mmビット):(+)No1・(+)No2(2本)・(+)No3・(-)4mm・(-)6mm(5本) 種類セット品 全高(mm)28(19mmビット装着時) ハンドル径(Φmm)38 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
799 税込879
当日出荷

2WAYスタビードライバーです。プラス・マイナス差替え式です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 質量(g)48 種類スタビードライバー 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
339 税込373
当日出荷

水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着。 材質(グリップ)樹脂 種類スタビードライバー 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷

直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。 切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52-54 材質(刃)SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

強力に細かいところの剥離作業ができます。別売のニードルスケールヘッド(4977292439985)の交換用ニードルです。 本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K) 材質特殊鋼・他 全長(mm)125 直径(Φmm)27 径(Φmm)ニードル:3 先端形状12Pcsニードル ニードル長さ(mm)125
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

穴あけ・切り抜きがこれ1本で出来ます。電話線やコード等の引込み、パイプや水道等の取付けに使用できます。 ドアノブ・換気孔の取付け等、DIYやホビーの組立に最適です。強力な穴開け能力とシャープな切味を実現しました。 直線はもちろん角丸や曲線も自在に切れます。
用途配線・パイプ・一般木材などの穴あけ・切り抜きなどの切断作業。 材質(グリップ)プラスチック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作やホビー・荷造作業に適したハサミです。軽くて疲れにくいソフトグリップを採用しています。サビにくいハードクロームメッキ仕様です。
用途工作やホビー、荷造作業。 全長(mm)約180 表面処理ハードクローム 材質(刃)炭素工具鋼(S50C)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

多用途に使えます。バネが柔らかく使いやすいです。多用途に使えるスタンダードタイプです。
用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。 全長(mm)125 材質ステンレス鋼(SUS430) タイプスタンダード
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)