作業工具/電動・空圧工具 :「伸縮 アーム」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
用途木工作業などでの材料の固定 種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)150 全長(mm)210 材質(本体)ナイロン/グラスファイバー 材質(パッド)TPR
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。
用途スライド丸鋸用スタンド。 幅(mm)木材:930~1900 質量(kg)約15 高さ(mm)約730 伸縮範囲(mm)~500 ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm 最大荷重(kg)150(取付機械+材料)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷