作業工具/電動・空圧工具 :「磨き 電動工具」の検索結果
木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2.0
パッド寸法(mm)92×185
絶縁方式二重絶縁
パッド幅(mm)2(起動幅)
定格使用時間(分)30
振動数(回/min-1)20000
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522
ベルト寸法(mm)100×915
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400
電源(V)単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0
消費電力(W)340
コード長さ(m)約2.0
付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マルチソーペーパーホルダー用の替え不織布です。3枚入りです。
用途狭所の磨き・研磨作業。
材質不織布
寸法(mm)82×29
質量(g)3.5
1セット(3枚)
¥559
税込¥615
当日出荷
マルチソーペーパーホルダー用の替え不織布です。3枚入りです。
用途狭所の磨き・研磨作業。
材質不織布
寸法(mm)82×29
質量(g)3.5
1セット(3枚)
¥559
税込¥615
当日出荷
充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の研磨ができる超硬塗粒を溶着しています。レンガ・ブロックの表面磨きや面取り作業に適しています。
用途各種石材類の表面研磨、面取り。
適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。