作業工具/電動・空圧工具 :「自転車 タップ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)
材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)6.35
1セット(8個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。
セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ
材質ちょっとナッター:スチール
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット)
適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット)
下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット)
適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。