作業工具/電動・空圧工具 :「型 枠 ハンマー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減しました。 1回転2打撃するツーハンマークラッチの採用で作業能率が高い。 オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。 前方斜め45度の排気。
用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業 橋梁や、造船、バルブ、建機等、長時間の組立て作業にも一段と能力を発揮 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500 付属品カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22 全長(mm)378 質量(kg)6.3 全幅(mm)249 全高(mm)173 構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.6 軸心より側面まで(mm)43 騒音レベル(dB(A))97 能力ボルト径(mm)19 ホース取付口Rc3/8 差込角(sq.)19 振動3軸合成値(m/s2)4
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷