3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電状態表示。充電器・電池パック異常表示。冷却充電機能付
トラスコ品番764-7883 質量(kg)0.9 種類充電器 表示部充電状態表示 消費電力(VA)198
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。 電池の残容量目安の表示機能を備えています。
用途乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業に 差込角(sq.)12.7 トラスコ品番224-9077 セット内容電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース 材質本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄 質量(kg)2.6 黒/緑 打撃数(min-1[回/分])2400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1550 充電時間(分)約60
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。取り回しが容易なコードレス式です。3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。「本締め」からの作業に!
セット内容ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー 全長(mm)449(ソケット無) 質量(kg)6.6(電池パック付) 差込角(mm)25.4 全高(mm)310(ソケット無) 最大トルク(N・m)800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7 騒音レベル(dB(A))73 設定トルク(Nm)200~800
1セット
799,800 税込879,780
翌々日出荷