絞り込み
ブランド
  • CHANNEL
  • モノタロウ(624)
  • エスコ(19,510)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,577)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,410)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,581)
  • TRUSCO(1,563)
  • BAHCO(バーコ)(1,549)
  • SK11(1,422)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,251)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,079)
  • Wera(1,064)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(964)
  • NAC(長堀工業)(907)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • RIDGID(日本エマソン)(838)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングリーチエンドニッパ CHANNELロングリーチエンドニッパCHANNEL
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。
トラスコ品番217-9464材質炭素鋼全長(mm)203
板金ハサミ アップライト左曲りタイプ CHANNEL板金ハサミ アップライト左曲りタイプCHANNEL
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
角度の急な切断が可能です。切断対象に対して上下どちらからでも切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6970全長(mm)207.77材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)鉄板0.5
板金ハサミ オフセット右曲りタイプ CHANNEL板金ハサミ オフセット右曲りタイプCHANNEL
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6967全長(mm)243.84材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
板金ハサミ オフセット左曲りタイプ CHANNEL板金ハサミ オフセット左曲りタイプCHANNEL
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6966全長(mm)243.84材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
ウォーターポンププライヤー BigAzz CHANNELウォーターポンププライヤー BigAzzCHANNEL
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
全長(mm)514最大口開き(mm)139トラスコ品番116-2666材質炭素鋼(防錆コート)質量(kg)2調整方法12段階
強力型エンドカッティングニッパー CHANNEL強力型エンドカッティングニッパーCHANNEL
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線の切断に適しています。スリム設計と高い切断能力を両立しています。
用途ワイヤの切断、結束に。トラスコ品番217-9463材質高炭素鋼(レーザー焼入処理)全長(mm)187
ロングリーチプライヤー CHANNELロングリーチプライヤーCHANNEL
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
くわえ部は網目状に溝加工しており、ワークをしっかりと把握します。ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。先端部は非常に細くなっており、細かい作業に適しています。
材質高炭素鋼全長(mm)200
ロングリーチニッパ CHANNELロングリーチニッパCHANNEL
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。
トラスコ品番217-9460材質炭素鋼全長(mm)190
プライヤーレンチスピードグリップ CHANNELプライヤーレンチスピードグリップCHANNEL
7,798税込8,578
1丁
当日出荷
プッシュボタンにより素早くスムーズに口開きを調整できます。くわえ部分は高周波焼入れで網目加工をしており、強力にワークを把握します。ストレートジョーを採用しており、パイプやナットの締め付けにも適しています。上アゴ部分に溝加工があり、口を閉じてパイプ内で先端を回すと簡易的なバリ取りも可能です。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質高炭素鋼(高周波焼入れ)
板金ハサミ アップライト右曲りタイプ CHANNEL板金ハサミ アップライト右曲りタイプCHANNEL
7,298税込8,028
1丁
当日出荷
角度の急な切断が可能です。切断対象に対して上下どちらからでも切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6971全長(mm)207.77材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)鉄板0.5
板金ハサミ 多目的 ストレートタイプ CHANNEL板金ハサミ 多目的 ストレートタイプCHANNEL
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
多目的用の板金ハサミです。直線のほか、大きな左右へのカーブの切断が可能です。
トラスコ品番148-6968全長(mm)250.95材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)35.05切断能力(mm)鉄板0.5
板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ CHANNEL板金ハサミ 高強度 ストレートタイプCHANNEL
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
超強力タイプの板金ハサミです。直線の切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。
トラスコ品番148-6965全長(mm)238.25材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)22.35切断能力(mm)ステンレス板1切断能力(mm)鉄板1.2
板金ハサミ スタンダードストレートタイプ CHANNEL板金ハサミ スタンダードストレートタイプCHANNEL
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6964全長(mm)250.95材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)35.05切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
板金ハサミ スタンダード右曲りタイプ CHANNEL板金ハサミ スタンダード右曲りタイプCHANNEL
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6963全長(mm)247.65材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
板金ハサミ CHANNEL板金ハサミCHANNEL
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6962全長(mm)247.65材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ CHANNELウォーターポンププライヤー 165mm VジョータイプCHANNEL
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)23仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)165質量(g)154
ウォーターポンププライヤー(Code Blueハンドル)Vジョータイプ CHANNELウォーターポンププライヤー(Code Blueハンドル)VジョータイプCHANNEL
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
全長(mm)241最大口開き(mm)31仕様5段階調整トラスコ品番116-2697材質炭素鋼(防錆コート)質量(g)363
ウォーターポンププライヤー(GRIPLOCK) CHANNELウォーターポンププライヤー(GRIPLOCK)CHANNEL
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
材質炭素鋼(防錆コート)
強力型ニッパ CHANNEL強力型ニッパCHANNEL
7,798税込8,578
1丁
当日出荷
材質炭素鋼切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
強力型ロングノーズプライヤー CHANNEL強力型ロングノーズプライヤーCHANNEL
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
バネ無し材質炭素鋼質量(g)181取付穴落下防止用ひも取付穴:無し切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
ニッパ(アングルヘッドタイプ) CHANNELニッパ(アングルヘッドタイプ)CHANNEL
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
材質炭素鋼切断能力(Φmm) ピアノ線1.4~2.3切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
ウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付) CHANNELウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付)CHANNEL
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
全長(mm)203最大口開き(mm)38トラスコ品番116-2684材質炭素鋼(防錆コート)質量(g)358調整方法4段階
ウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ) CHANNELウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ)CHANNEL
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
材質炭素鋼(防錆コート)
ウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ) CHANNELウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ)CHANNEL
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
材質炭素鋼(防錆コート)
ニッパ CHANNELニッパCHANNEL(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
材質炭素鋼切断能力(Φmm) ピアノ線1.6~2.3切断能力(Φmm) 軟線4.1切断能力(Φmm) 硬線2.3
ロングノーズプライヤー CHANNELロングノーズプライヤーCHANNEL
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
バネ無し材質炭素鋼取付穴落下防止用ひも取付穴:無し切断能力(Φmm) 軟線4.1切断能力(Φmm) 硬線2.3