商品豆知識
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。
薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。
チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に
付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
ストローク(mm)43
打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500
空気消費量(L/min)80
使用空気圧力(MPa)0.61
ヘッド長(mm)142
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
様々な金属研磨作業に向いてます。
小さくて軽いコンパクトボディです。
軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に
仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材)
付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)86
使用空気圧力(MPa)0.61
ホース取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
シングルハンマータイプです。
自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに
付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
最大トルク(N・m)310
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
空気消費量(L/min)114
使用空気圧力(MPa)0.61
能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)
ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
軽量かつコンパクト設計で狭い場所での作業に向いてます。
シングルジャンボハンマータイプです。
(シングルハンマータイプよりも締め付ける力がパワフルです)
自動車(大型車)のタイヤ交換、建設関係の作業に向いてます。
用途自動車(大型車)のタイヤ交換時や建設関係の作業時のボルト、ナット締めに
付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、吊り下げフック(1個)、エアープラグ (1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
最大トルク(N・m)450
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(L/min)142.5
使用空気圧力(MPa)0.61
能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)
ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。