絞り込み
ブランド
  • MAX
  • モノタロウ(584)
  • エスコ(11,493)
  • マキタ(2,582)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,415)
  • 日東工器(1,935)
  • TRUSCO(1,551)
  • BAHCO(バーコ)(1,454)
  • SK11(1,440)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,256)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,117)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,055)
  • 日本紐釦貿易(948)
  • NAC(長堀工業)(907)
  • KTC(900)
  • BOSCH(ボッシュ)(855)
  • ベッセル(815)
  • Clover(クロバー)(772)
  • Pro-Auto(703)
  • KNIPEX(クニペックス)(701)
  • JTC(651)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T4ステープル MAXT4ステープルMAX
189税込208
1箱
当日出荷
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。外幅10mmのステーブルです。
用途TG-ZB用T4ステーブル。材質対応機種TG-ZB足長(mm)10ステープル幅(mm)10内幅(mm)9線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
(P)ビット(B41X2) MAX(P)ビット(B41X2)MAX
1,698税込1,868
1本
当日出荷
「HV-R41G5」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
用途交換用ビット。適合機種HV-R41G5用
35P4用コンタクトトップ MAX35P4用コンタクトトップMAX
309税込340
1個
当日出荷
TJ-35P4用のコンタクトトップです。充電式ピンネイラ用の先端パーツです。
用途充電式ピンネイラ用パーツ。対応機種TJ-35P4用
(P)フックASSY MAX(P)フックASSYMAX
979税込1,077
1本
当日出荷
釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
用途フック。適合機種HN-65N2(D)用
(P)コンタクトトップ MAX(P)コンタクトトップMAX
319税込351
1本
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
用途交換用コンタクトトップ。
コンタクトトップ(オレンジ) MAXコンタクトトップ(オレンジ)MAX
479税込527
1個
当日出荷
マックス製ねじ打機用コンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。モデルHV-R51G1-G,HV-R41G4-G,HV-R41G4-R,HV-R32G2-G,HV-R41G3-G,マックスターボドライバTD-332G等
(P)フック MAX(P)フックMAX
349税込384
1本
当日出荷
釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
用途フック。適合機種HN-90N1用
コンタクトトップ MAXコンタクトトップMAX
299税込329
1個
当日出荷
マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。仕様溝打用モデルマックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2用
35FN2用コンタクトトップ MAX35FN2用コンタクトトップMAX
329税込362
1個
当日出荷
TJ-35FN2用のコンタクトトップです。充電式フィニッシュネイラ用の先端パーツです。
用途充電式フィニッシュネイラ用パーツ。対応機種TJ-35FN2用
(P)アタッチメントB MAX(P)アタッチメントBMAX
949税込1,044
1個
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途浮かせ打ちアタッチメント。適合機種釘打機HN-65N2/3/4(D)専用
(P)ビット(B32X2) MAX(P)ビット(B32X2)MAX
1,698税込1,868
1本
当日出荷
「HV-R32G2」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
用途交換用ビット。適合機種HV-R32G2用
(Pウカセウチアタッチメント MAX(PウカセウチアタッチメントMAX
949税込1,044
1個
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途浮かせ打ちアタッチメント。適合機種HN-50N2(D)・HN-50N3(D)・HN-50N4(D)・HN-65N1
(Pコンタクトトップユニット MAX(PコンタクトトップユニットMAX
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。
コンタクトトップ 平打ち MAXコンタクトトップ 平打ちMAX
399税込439
1個
当日出荷
優しく安定押し付け平打用コンタクトトップです。杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくくなります。マックス製のピンネイラにご使用いただけます。
用途コンタクトトップ。モデルHA-50P4(D),HA-50P3S(D)-G,HA-50P3(D)-G,TA-250P3(D),マックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2等
コンタクトトップユニット MAXコンタクトトップユニットMAX
689税込758
1個
当日出荷
マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。仕様溝打用
50N3用型枠用浮かせ打A MAX50N3用型枠用浮かせ打AMAX
919税込1,011
1個
当日出荷
釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-50N3(D)
スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ MAXスーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズMAX
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズです。
用途高圧釘打機と高圧コンプレッサ用
ねじ打機交換用ビット5本入 MAXねじ打機交換用ビット5本入MAX
9,798税込10,778
1個
当日出荷
マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビットです。板金ターボ用です。軸根元に341MRの刻印があります。
用途マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビット。全長(mm)150
4MAフロアステープル MAX4MAフロアステープルMAX
2,598税込2,858
1箱
当日出荷
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
Pパイプサポート用アタッチM MAXPパイプサポート用アタッチMMAX
3,698税込4,068
1本
当日出荷
パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、この部品で簡単にできます。パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、手打ち作業で大変だったものもこの部品で簡単にできます。
用途パイプサポート用アタッチメント。適合機種HN-65FW1用
(P)コンタクトトップ(ミゾ MAX(P)コンタクトトップ(ミゾMAX
349税込384
1個
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4
(P)ヒラウチ用コンタクトT MAX(P)ヒラウチ用コンタクトTMAX
389税込428
1個
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4
(P)コンタクトトップH MAX(P)コンタクトトップHMAX
509税込560
1個
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。適合機種HV-R41G5用
(P)ノーズトップS MAX(P)ノーズトップSMAX
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
用途交換用ノーズトップ。適合機種HN-50N3・HN-50N4
(P)ノーズトップN MAX(P)ノーズトップNMAX
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
用途交換用ノーズトップ。適合機種HN-50N3・HN-50N4
コンタクトトップF MAXコンタクトトップFMAX
409税込450
1個
翌々日出荷
マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。仕様溝打用モデルマックス常圧フィニッシュネイラTA-255SF1用
65N3用型枠用浮かせ打A MAX65N3用型枠用浮かせ打AMAX
919税込1,011
1個
当日出荷
釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-65N3(D)