作業工具/電動・空圧工具 :「メジャー(巻尺)」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。
セット内容96834322 TCS 807/5 WT 1、1/4"六角ソケット10個(No.40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、1/2"六角ソケット17個(No.52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットスパナエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、クイックリリースユニバーサルジョイント1/2" No.510QR1個(長さ80mm)、クイックリリース細目ラチェット1/2" No.512QR N1本(長さ265.5)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11本、1/4"クイックリリースプラグインハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2個(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR(長さ45mm)、、96834323 TCS 807/5 WT 2、ワイヤーカッター No.13148、メタルソーブウィング No.12053長さ153mm、ロックハンマー No.10961300g、巻尺 No.12935/3長さ3m、ピンポンチ、八角4個 (No.108-3・4・5・6)、ロッドライト No13132130lm、リーマー No12322、L150mm、センターポンチ Nr.105100×10mm、フラットチゼル No.102175mm、マグネットリフター No.12600500g、、96834324 TCS 807/5 WT 3、アングルドライバーセット No.10767/91.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アングルドライバーセット No.10771/8T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ウォーターポンププライヤー No.6572長さ240mm、フラットラウンドプライヤー No.6529長さ200mm、コンビネーションプライヤー No.6700長さ180mm、サイドカッター No.6720160mm、、96834325 TCS 807/5 WT 4、スリットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175mm)、スリットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60mm)、スリットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25mm)、十字ドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、十字ドライバー No.47341本(PH2)、セーフティナイフ No.12965N1本(長さ174mm)、ビットボックス No.12061 ビットホルダー 長さ25 mm、SL4・5・6mm(2X)、PH1・2・3(3X)、PZ1・2・3(3X)、T10・15・20・25・27・30・40(2X)、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3、PZ1・2、T20・25、56点、、96834326 TCS 807/5 WT 5、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・77・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19mm)、モンキーレンチ No.4025 101本(max. 34mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×381×455
入組点数160
1台
¥749,800
税込¥824,780
90日以内出荷
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)
入組点数159
1セット
¥549,800
税込¥604,780
90日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。