ダブルヘッドトルクレンチケースセットイチネンTASCO4日以内出荷
1/4"、3/8"のトルクレンチが1本に!正確な締め付けをサポートする独自のヘッド形状。2丁掛けする際にも、一定の距離を保ち両手の接触を回避できます。試作を重ねたどり着いた、握りやすいグリップ形状。先端は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用、校正証明書・専用ケース付き。
仕様口径×締付トルク:(1/4")17mm×17.2N・m、(3/8")22mm×39.9N・mサイズフレアナット(冷凍サイズ):1/4"、3/8"
トルクチェッカーイチネンTASCO4日以内出荷
仕様簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。 視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。・校正周期:1年毎(推奨/通常使用)10~200Nm入力差込角(凹)25.4mm角1目盛0.1Nm
高精度トルクレンチセット(1/2イチネンTASCO5日以内出荷
新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。
(校正証明書付)
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用校正証明書付き
R410A専用高精度トルクレンチイチネンTASCO当日出荷から4日以内出荷
校正証明書付
用途R410A専用種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~