作業工具/電動・空圧工具 :「磨き 電動工具」の検索結果
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。頑固な汚れを素早く強力に磨く、長寿命タイプパッド。アクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。フック&ループシステム。
用途硬質素材の磨き(鋳鉄製の鍋、金属の錆や塗料、コンクリート表面の錆や変色、石材のカビ)
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)
質量(g)533
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54
コード長さ(m)2
回転数(min-1[回/分])5000~32000
コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。表面を傷つけずに汚れを取り除く不織布マイクロファイバー。フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。
用途傷つきやすい硬い表面のクリーニング(シンク、コンロ、キッチン、浴槽、アルミ窓枠、グリル周り)
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。頑固な汚れを素早く強力に磨きます。アクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。フック&ループシステム。
用途木材、乾式壁、金属および金属溶接部の研磨、塗装や錆の除去などの表面処理
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
消費電力(W)90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50
コード長さ(m)2
コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
付属品本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(分)約2時間45分
コレット径(Φmm)標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8~3.2mmのアクセサリーに対応)。5000~22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
トラスコ品番114-4868
セット内容本体、三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型本体装着済)、コレット3.2mmΦ、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個(エングレービングカッター105N型、191型、マンドレル401型、フェルト製ポリッシング用ホイール414型×2、429型×2、ポリッシングコンパウンド421型、サンディングバンド430型#60軸付、431型#60、438型#120)、簡単使い方ガイド
質量(g)105
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×24×32
コード長さ(m)2
コレット径(Φmm)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1台
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。汎用的な洗浄用途で使えて長寿命なポリプロピレンブラシ。角度が付いたブラシ形状で、隙間が磨きやすく磨き面が広い。乾湿両方で使用可能。簡単パッド交換。フック&ループシステム。
用途屋外家具、カーシート、アルミニウム/金属(タイヤのリム、シンク)、セラミック/磁器(壁と床のタイル、漆喰壁)浴室やタイル目地
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。3つの異なる研磨性能により、磨き傷を付けることなく(青いパッド)、研磨剤を使用せずに(白いパッド)、素早く(茶色のパッド)汚れや付着物を取り除きます。フック&ループシステム。簡単パッド交換。
用途硬質の表面へのクリーニング(プラスチック、強化ガラス、金属、錆、塗料など)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。