商品豆知識
プロの作業現場やイベントで活躍、軽量高出力のインバーター発電機です。クラスを超えた計量26kgのコンパクトボディーです。ハイパワー3.05kVAの正弦波インバーターです。作業現場、屋外イベントでの必要な電力を安定供給します。モバイル機器対応・USBポート装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
用途非常時・作業現場・レジャー・イベントの電源。
仕様シガーソケット:12V8.3A・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能
付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと
適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル
材質外フレーム:鉄、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅
定格電圧(V)100
定格電流(A)31
定格周波数(Hz)50/60切替式
本体質量(kg)26
使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
騒音値(dB)74/7m
燃料タンク容量(L)10
連続運転時間(h)5.5(定格負荷時)、14(1/4ECOモード運転時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×480×442
始動方法リコイルスタート
定格出力(kVA)3.05
点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品
オイル量(L)(規定量)0.45
出力ポート100V15Aコンセントx2口・100V30Ax1口(合計最大30Aまで)
USB5V1.5A1口
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
操作手順付きで手軽に使えて初めてでも簡単に使える発電機です。900Wクラスでは使用できなかった接続機器が使用可能になりました。68dBの静音設計・13kgの軽量コンパクトボディです。操作手順付き簡単に操作が出来ます。携帯電話やポータブル電源の充電に最適なUSBポートを表重装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
用途非常時や携帯電話・ポータブル電源の充電。
仕様シガーソケット:12V5Ax1口・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能
付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと
適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル
材質外カバー:PVC、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅
定格電圧(V)100
定格電流(A)11
定格周波数(Hz)50/60切替式
本体質量(kg)13
使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
騒音値(dB)68/7m
燃料タンク容量(L)25
連続運転時間(h)3(定格負荷時)、7(1/4ECOモード運転時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×252×400
始動方法リコイルスタート
定格出力(kVA)1.1
点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品
オイル量(L)(規定量)0.35
出力ポート100V15Aコンセントx2口(合計最大11Aまで)
USB5V2.1A・1.0A各1口
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。