作業工具/電動・空圧工具 :「はんだ 精密」の検索結果
商品豆知識
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM109型SMDピンセットは、1ミリ幅の部品の位置決めやはんだ付けのために特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM108型SMDピンセットは、1ミリ幅の部品の位置決めやはんだ付けに特化したピンセットです。ハンドルの溝は、部品にかかる負荷を軽減し、損傷を避けることができます。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
セット内容:(+)電工ドライバー #2×150mm、(-)電工ドライバー 6.0×150mm、(+)精密ドライバー #00×75mm、(-)精密ドライバー 2.5×75mm、両口ラチェットレンチ(シノ付) 10×13・17×19mm、両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm、両口スパナ(強力型) 19×24mm、ラジオペンチ 200mm、電工ペンチ 210mm、電工ニッパー 150mm、直尺 150mm、メジャー(ストッパー付) 13mm×2.0m、半田ごて AC100V/60W、鉛フリー半田 1.0mm/15g、ポケットデジタルテスター、モンキーレンチ 200・300mm、六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。商品ごとの詳しい仕様をご覧いただけます。
1セット
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
スライド式4段変速スイッチ。回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。
「イージーツイストシステム」世界初!本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
多種多様なDremelアクセサリおよびアタッチメントと装着できます。Dremelアタッチメントのほとんどが使用可能で、作業の幅が更に広がります。
LEDライト搭載
0.8・1.6・2.4・3.0mm軸のコレットも使用可能です。
本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
仕様●バッテリー:DC3.6V(2.0Ahリチウムイオンバッテリー)●充電時間:約2時間45分●全長:185mm●サイズ:185×40×38mm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●重量:270g●材質:ポリアミド樹脂(PA)●回転数:8000/14000/21000/25000rpm(4段階設定)●コレットチャック:3.2mm●付属品:アクセサリー15個、USB-ACアダプター、USBケーブル●定格電圧:3.6V(2.0アンペア)
アズワン品番64-7928-37
1セット
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
無段変速
変速ダイヤル付
ソフトラバーグリップ
独立式ON/OFFスイッチ
作業中の誤使用を防ぐ凹型シャフトロックボタン
0.8mm・1.6mm・2.4mm・3.0mmのコレットチャックも使用可能です。
コンパクトなデザインですが、彫刻や汚れ落とし、研磨などの作業で活躍します。
用途彫刻/削り出し、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●回転数:5,000~22,000rpm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●標準付属コレット径:Φ3.2mm●サイズ:185×33×22mm●重量:105g●付属品:三つ爪チャック(本体装着)、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個
アズワン品番65-2228-94
1セット
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
付属品サンディングガイド、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ,バフ等先端工具30種
エスコ品番EA818EE-5
全長(mm)188
周波数(Hz)50
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
付属品サンディングガイド、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ、バフ等先端工具30種
エスコ品番EA818EE-6
全長(mm)188mm
周波数(Hz)60
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
1組(2個)
¥765
税込¥842
翌日出荷
1組(2個)
¥610
税込¥671
翌日出荷
無段変速、スピンドルロック、ライト付
研削・研磨・バリ取りや彫刻などにご使用下さい。
用途研削・研磨・バリ取りや彫刻などに
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(3.0Ah)●充電時間:60分●コレットチャック:Φ3.2mm●回転数:5,000~35,000rpm●全長:208mm●重量:495g●材質:本体:ABS樹脂●付属品:先端工40個、充電器、バッテリー、ケース●替バッテリー:EA813HC-7
アズワン品番65-2228-98
1台
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。