作業工具/電動・空圧工具 :「エアーサンダー」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法(Φmm)75、125(ディスク)
エスコ品番EA162DC
全長(mm)150
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)0.64
ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)
空気消費量(L/min)115
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業
仕様マジックペーパー
適合替ペーパー:EA809XE-1~10
エスコ品番EA162KK
寸法(mm)使用ペーパー:75×110
全長(mm)153
質量(g)700
全高(mm)72
空気消費量(L/min)200
所要圧縮機(kw)2.2
ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3
使用ホース(mm)6.5
1個
¥45,400
税込¥49,940
翌日出荷
仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm
寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)
質量(g)500
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)145
騒音レベル(dB(A))80.6
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-75
パッドサイズ(mm)75×82
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
寸法(Φmm)50(ディスク)
ディスク径(Φmm)50(ねじ止め式)
エスコ品番EA162DE
全長(mm)165
高さ(mm)85
質量(g)600
使用圧力(MPa)0.64
空気消費量(L/min)115
幅(Φmm)34
吸入口サイズ1/4inchPT
ホース長さ(mm)540
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
全長(mm)153
質量(g)800
パッドサイズ(Φmm)75
使用圧力(MPa)0.62
空気消費量(L/min)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
エスコ品番EA162A-2
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
全長(mm)184
質量(g)740
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)212
取付け方法マジック式
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-39
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式
全長(mm)280
質量(g)1.2
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)445
ホース長さ(m)ダストホース:1.9
騒音値(dB)80
吸入口サイズRc(PT)1/4”
パッドサイズ(Φmm)150
コンプレッサー(kW)2.2
振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)
振動幅(mm)5(真円より5偏心)
1台
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)
全長(mm)427
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/min)620
ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120)
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-77
使用コンプレッサ2.2kW
1台
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
ワンタッチでベルト部の角度を変更できます
全長(mm)325
質量(g)770
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)250
ベルト寸法(mm)10×330
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-41
使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
全長(mm)396
質量(g)960
空気消費量(L/min)280
ベルト寸法(mm)20×520
吸入口サイズ1/4"
アズワン品番64-2198-42
使用コンプレッサ2.2kw以上
1台
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。