作業工具/電動・空圧工具 :「エアーサンダー専用」の検索結果
仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm
寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)
質量(g)500
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)145
騒音レベル(dB(A))80.6
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-75
パッドサイズ(mm)75×82
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法(Φmm)75、125(ディスク)
エスコ品番EA162DC
全長(mm)150
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)0.64
ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)
空気消費量(L/min)115
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
寸法(Φmm)50(ディスク)
ディスク径(Φmm)50(ねじ止め式)
エスコ品番EA162DE
全長(mm)165
高さ(mm)85
質量(g)600
使用圧力(MPa)0.64
空気消費量(L/min)115
幅(Φmm)34
吸入口サイズ1/4inchPT
ホース長さ(mm)540
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。