20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+真鍮メッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm迄 アズワン品番65-2148-99
1パック(20組)
760 税込836
翌日出荷

ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:6mm●足長:6mm●入数:30組●適用カシメサイズ:1.5~3.5mm●材質:鉄製+ニッケルメッキ アズワン品番65-2148-90
1パック(30組)
545 税込600
翌日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-11 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 透明 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-21 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 透明 内径(Φmm)6 適合厚さ(mm)1.5まで
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

アルミ、真鍮製の両面ハトメがカシメられます。
適合本体EA576MW-0用 サイズ5mm用
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

アルミ、真鍮製の両面ハトメがカシメられます。
適合本体EA576MW-0用 サイズ4mm用
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ニッケルメッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm アズワン品番65-2148-97
1パック(20組)
555 税込611
翌日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-12 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ブラックメッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm迄 アズワン品番65-2148-98
1パック(20組)
760 税込836
翌日出荷

1パック(30組)
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-22 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)6 適合厚さ(mm)1.5まで
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

ハトメサイズ(mm)内径:15適用厚:4.0。替ハトメはEA576MH-15、MG-15、ML-4、-14からお選びください。ハトメパンチ・下穴用ポンチ付。
ハトメ数10(各組) 材質(ハトメ)アルミ、真鍮
1組
3,000 税込3,300
当日出荷

ハトメサイズ(mm)内径:10適用厚:3.0。替ハトメはEA576MH-10、MG-10、ML-2、-12からお選びください。ハトメパンチ・下穴用ポンチ付。
ハトメ数20(各組) 材質(ハトメ)アルミ、真鍮
1組
2,550 税込2,805
翌日出荷

アルミ用 穴あけポンチ付
仕様●適用ハトメサイズ:10mm●適用厚:3mm●入数:15組●材質:アルミ●全長:195mm アズワン品番65-2148-77
1セット
1,880 税込2,068
翌日出荷

プラスチック製両面ハトメの取付け作業に必要な工具が揃ったパンチセットです。生地の箇所を選ばずハトメ打ちができます。生地の中央付近など、プライヤー・パンチで作業しにくい箇所に。
仕様●<セット内容>●穴あけポンチ●打ち具(プラスチック)●ハトメ玉(5組)●ハトメサイズ:10mm●適用厚:3.5mm●ハトメ入数:5組●玉材質:ポリカーボネイト/ポリアセタール アズワン品番65-9265-61
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm エスコ品番EA576MW-0 材質鋳鉄 質量(kg)4 チャック能力(mm)0.1~3.2 本体高さ(mm)420mm 底板寸法(mm)250×320
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

タブレット収納可能 ハトメ付で壁掛けポケットとしても使用できます。 ショルダーベルト付
仕様●サイズ:380×60×310(H)mm●材質:ポリエステル(600デニール)●ポケット数:8個 アズワン品番65-2245-40
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷

使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン アズワン品番65-2241-64
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
1丁
13,200 税込14,520
翌日出荷