作業工具/電動・空圧工具 :「ビード」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557CB セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm/(-)ドライバー:6.0×0.8mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(2本)
820 税込902
翌日出荷

エスコ品番EA564AC 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1個
355 税込391
翌日出荷

材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557CB-6 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
420 税込462
翌日出荷

材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557CB-2 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
420 税込462
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
455 税込501
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スタビードライバー 材質(グリップ)エラストマー樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
455 税込501
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557AS-26 種類電工ドライバー/スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
390 税込429
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557AS-30 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.0mm、軸長:15mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:15mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
770 税込847
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557AS-22 種類電工ドライバー/スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
390 税込429
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DE-3 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

ビットをハンドル内に収納できます。
仕様●<セット内容>:7点●ドライバーハンドル:115mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●TORXビット:T10・T25●Hexビット:2.5・3・4・5mm●ビット六角シャンク:4/1"●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状●ハンドル先端マグネット付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●自転車用 アズワン品番65-9263-98
1セット
5,570 税込6,127
翌日出荷

ビットをハンドル内に収納てきます
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5・1.2×6.5mm●ポジビット:#1・#2●重量(g):113●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-94
1セット
4,070 税込4,477
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DH-2 セット内容(+)ドライバー:#1/(-)ドライバー:5.5mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DG-1 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DF-6 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DF-2 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,220 税込1,342
8日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DE-2 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DE-0 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DC-11 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
455 税込501
当日出荷

。ビットをハンドル内に収納できます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15,T20,T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-95
1セット
7,670 税込8,437
翌日出荷

材質(グリップ)硬質樹脂 エスコ品番EA683SD-6A 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
550 税込605
翌日出荷

材質(グリップ)硬質樹脂 エスコ品番EA683SD-2A 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
535 税込589
翌日出荷

材質(グリップ)硬質樹脂 エスコ品番EA683SD-200 セット内容(+)ドライバー:#2×6.0/(-)ドライバー:6.0×1.2mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DF-5 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DF-3 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

ビットをハンドル内に収納できます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2,#3●(-)ビット:0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):177●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-96
1セット
7,670 税込8,437
翌日出荷

ビットをハンドル内に収納てきます
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15・T20・T25●重量(g):108●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-93
1セット
4,070 税込4,477
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DH-12 セット内容(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:6.5mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DE-20 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6×0.8mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

材質(グリップ)SUS550 セット内容6本組 商品構成セット品 サイズ(mm)(+)#1・#2・#3、 (‐)5.5・6.0・8.0
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

ビットをハンドル内に収納てきます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。
仕様●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-97
1セット
9,210 税込10,131
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DG-2 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DF-4 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DE-1 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557AS-21 種類電工ドライバー/スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
390 税込429
翌日出荷

コードが邪魔にならない、片付けが容易
用途鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断 仕様●コード:有●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・730W・7.5A●最大出力:980W●サイズ:287×117×88(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、2.5m脱着コード アズワン品番65-2221-54
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,300 税込27,830
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷