作業工具/電動・空圧工具 :「六角プラグ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様EA723VJシリーズ、EA723VPシリーズのトルク値調整に使用します。 セット内容ナットドライバー7.0×80mm×1本 プラグ×3個 六角ナット×3個 埃防止プラグ×1個 スプリング×1個
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120) 全長(mm)427 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/min)620 ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120) 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-7822-77 使用コンプレッサ2.2kW
1台
51,000 税込56,100
翌日出荷


仕様ストローク数:約2800rpm 付属品カプラープラグR1/4"、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ) 材質本体:アルミダイキャスト、刃:SK-5 全長(mm)220 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.58 切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ:1.6、ステンレス版付加 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×45×160 空気消費量(L/min)約112 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2205-61 使用コンプレッサ1.10kW 推奨ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷