商品豆知識
材質鋼
質量(g)50
入数(枚)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×3.8×58
1枚
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール
質量(g)320
切断能力(mm)6~42
サイズ(mm)190×17×95(H)
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF
材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄
全長(mm)480
質量(kg)1.73
切断能力(Φmm)6~75
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
携帯に適した折込鋸です。角度調整(2段階調整)が可能。竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。竹の切断面にササクレが出ません。竹・塩ビパイプ専用。竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。替刃式
仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g
アズワン品番65-3885-92
1丁
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
入組点数29
総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
収納・携帯性に優れたカッター式鋸
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
アサリあり
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板
仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146
アズワン品番65-2153-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材
アズワン品番65-3886-14
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
果樹や雑木、竹の伐採に
LEDライト付
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用)
アズワン品番65-2235-26
1台
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
果樹や雑木、竹の伐採に
LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:レシプロソーブレード、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用)
アズワン品番65-2235-25
1台
¥62,200
税込¥68,420
翌日出荷
バランス性と操作性に優れたボディ
作業に合わせて、刃の速度を3段階に切り換えフィードバック制御機能で、スムーズな切断を実現
3種類のブレードホルダー(ツールレス・レシプロソー刃用・ジグソー刃用)により、幅広い切断用途に対応
上向き作業に便利な集じんアダプタ付き
無段変速機構
LEDライト付
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現
仕様●仕様:本体のみ●能力:塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm●バッテリー:18V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:47分●ストローク数:高速:0~3,900spm中速:0~3,600spm低速:0~3,300spm●ストローク長:10mm●サイズ:349×79×123(H)mm●重量:1.8kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:レシプロソーブレード、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、六角棒レンチ
アズワン品番65-2235-24
1台
¥37,200
税込¥40,920
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1セット(1台)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク量(mm)10
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
コード長さ(m)2
取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの
切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。