ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●銅管サイズ:1/2"●入数:3個●銅管長さ:54mm●ムシ付●1/4"フレアー●バルブコアリムーバー付
アズワン品番65-9253-67
1箱(3個)
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●銅管サイズ:3/8"●入数:3個●銅管長さ:54mm●ムシ付●1/4"フレアー●バルブコアリムーバー付
アズワン品番65-9253-66
1箱(3個)
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●銅管サイズ:1/4"●入数:3個●銅管長さ:54mm●ムシ付●1/4"フレアー●バルブコアリムーバー付
アズワン品番65-9253-65
1箱(3個)
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●ねじサイズ:1/4"フレアー(メス)×1/4"フレアー(オス)●入数:5個●バルブコアリムーバー付
アズワン品番65-9253-63
1箱(5個)
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):2~14●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●回転数:0~250rpm●精度:±6%●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
アズワン品番65-2171-45
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.6~4.5●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
アズワン品番65-2171-44
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
アズワン品番65-2171-43
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使え、1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。
仕様●全長:220mm●柄長:約130mm●重量:約68g●リムーバー部の長さ:約90mm●材質:先端/マルテンサイト系ステンレス板 柄/ポリプロピレン樹脂
アズワン品番65-9262-73
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
6.35mm六角シャンク
手回し用
めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。
ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。
精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm
アズワン品番65-2142-85
1組
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1"
全長(mm)本体:623
質量(kg)5.1
ケース寸法(mm)320×290×90
ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1セット(1セット)
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
マグネット付
なめたネジも新しいネジも両方回せる
ハンマーで叩ける座金付
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用
高精度ブラックポイント仕上げ
より喰い付き更になめたネジが外しやすい
叩いて新たなネジ溝を作り出します
仕様●サイズ(mm):(-)6×6.0●軸長(mm):100●材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼ハンドル:PP+TPE
商品構成単品
アズワン品番65-2143-93
1本
¥730
税込¥803
翌日出荷
マグネット付
なめたネジも新しいネジも両方回せる
ハンマーで叩ける座金付
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用
高精度ブラックポイント仕上げ
より喰い付き更になめたネジが外しやすい
叩いて新たなネジ溝を作り出します
商品構成単品
マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。ハンマーで叩ける座金付。靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用。高精度ブラックポイント仕上げ。より喰い付き更になめたネジが外しやすい。叩いて新たなネジ溝を作り出します。工具袋付。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
1セット
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm
アズワン品番65-9305-39
1本
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mm
アズワン品番65-9305-40
1本
¥7,370
税込¥8,107
翌日出荷
六角タイプ。ラチェット切替式。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに使用します。10mmバッテリー端子と固定ファスナーの取り外し/取り付けに使用します。ソケットは10mm端子を最大限に保持でき、ほとんどの5/16”側面端子にアクセスできるスペースを確保します。余分な長さ(9-3/4”)により、凹んだ端子に簡単にアクセスできます。ビニールグリップが絶縁し、アーク放電を防止します。ラチェット操作でバッテリーターミナルボルトの外しが楽に行えます。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに。
1本
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"
全長(mm)本体:630
質量(kg)8
ケース寸法(mm)430×350×150
ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。
仕様バッテリー・充電器付
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])0~2700
最大トルク(N・m)160
チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)60
サイズ(mm)182×75×232(H)
打撃数(bpm[回/分])0~3500
1台
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに
小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
スライド式中皿付
中皿の仕切板は取外し可能
仕様●商品名:ニューシティラック55●材質:本体:耐衝撃性コーポリマー止具:ABS●サイズ(W×D×H)mm:内寸:288×128×87外寸:310×162×143●重量(kg):0.54
アズワン品番65-2131-64
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。
小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能
材質ポリプロピレン
質量(g)125
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。
仕様●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mm
アズワン品番65-2111-51
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
取り外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-22A・-23A・EA508MD-73が収納可能
材質ポリプロピレン
質量(g)177
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×97×77
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
2サイズのチップがついています。
オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで
押し引きするだけです。
用途オイル、グリースシールの取り外しに
エスコ品番EA514BS
全長(mm)310
刃幅(mm)85
刃の厚さ(mm)3.3
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
合金鋼(パーカーライジング仕上)。ハンマードリルでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。SDSプラスシャンク対応。
。注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):10●全長(mm):250●重量(g):230●材質:合金鋼
アズワン品番65-9267-39
1本
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
ベルトやポケットの上にスライドできるスロットが付きいているので、手袋を常に身に付けておくことができ、置き忘れたり紛失したりするのを防ぎます。取り外し可能なベルトループ設計、現場での巻き込まれの危険を防ぎ、15ポンドを超える圧力がかかった場合には外れるように設計されています。誘電構造は電気を通さず、ユーザーを保護する絶縁体の役割を果たします。丈夫な高密度プラスチックで作られており、簡単に開けられますが、手袋を所定の位置に保持するのに十分な強度があります。軽量、丈夫で、手袋を手の届くところに保管できます。
材質プラスチック
寸法(mm)20×150 (H)
ベルト通し幅(mm)58
ウレタン敷(取外し不可)
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●材質:スチール●サイズ:240(W)×95(D)×150(H)mm
アズワン品番68-1810-12
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
用途機械などの修理、ジグなどの取付け・取外し、木製品の組立てに
仕様ヘッド硬度:HDD 55°
材質ヘッド:硬質塩化ビニール、柄:ポリプロピレン(2重成形)、ホルダー:鉄
寸法(mm)頭径:33、全長:280
使用温度(℃)4~80
適合ヘッドEA575WS-35
アズワン品番64-7873-14
全質量(g)540
1本
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕切板について、縦(奥行方向)は固定、横は取り外し可能。
エスコ品番EA507W
質量(kg)2.9
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)326(H)
外寸法・奥行(mm)245
1個
¥7,040
税込¥7,744
当日出荷
合金鋼(パーカーライジング仕上)。電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。
ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
サイズに応じて色分けされています。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):64●差込角:3/8”
アズワン品番65-2156-52
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
ガラスの取り外し作業に最適なセットです。
セット内容ワイヤーガイドハンドル、ワイヤーインサートハンドル、カットワイヤー(50m)
質量(g)458
アズワン品番64-2235-69
1セット
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース
質量(kg)33.1
高さ(mm)170
材質(本体)鋳鉄
奥行(mm)(口)50.8
最大開口(mm)152
口幅(mm)150
アズワン品番64-2218-52
1個
¥151,000
税込¥166,100
当日出荷
軽量なハンドルに、フックとピックブレードの2つの刃先が収納されています。ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の掴めない程小さい緩んだ部品の取り外しに最適です。
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
仕切板は取り外し可能です。
エスコ品番EA661AB-10
寸法(mm)413×330×147(H)
材質(本体)耐衝撃性プラスチック
仕切板8枚
外寸法・幅(mm)413
外寸法・高さ(mm)147
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様口奥行:38.1mm
質量(kg)14.1
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)102
口幅(mm)100
アズワン品番64-2218-51
1個
¥77,000
税込¥84,700
8日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。