商品豆知識
質量(g)436
アズワン品番64-2256-94
対辺寸法(inch)1/4"
1個
¥84,800
税込¥93,280
翌日出荷
締付け作業用
空転式
アジャスタブル型
目盛付
耐電圧AC1000V
絶縁を必要とする作業に最適です。
ISO6789
RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mm
アズワン品番65-2172-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,000
税込¥49,500
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320
アズワン品番65-2172-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):500~2100●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1899●重量(g):14600●精度:±3%
アズワン品番65-2172-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥250,700
税込¥275,770
3日以内出荷
仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。
材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック
寸法(mm)伸長:5000縮長:1320
質量(g)860
段数5段
取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
材質ポリエステル、ポリエチレン
寸法(mm)Φ350×1400(H)
耐荷重(kg)80
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:2.0mm
全長(mm)50
商品構成単品
1本
¥625
税込¥688
当日出荷
手で支えなくても袋が立つ自立型。
用途作業袋用や、雑草や剪定した小枝や建築清掃ごみの袋に
エスコ品番EA925NB-1
材質ポリプロピレン
寸法(mm)400×450×500
容量(L)90
耐荷重(kg)100
1個
¥4,660
税込¥5,126
当日出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ110×500(H)
色OD
質量(g)310
アズワン品番64-2302-41
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
バッグの内側四方にポケットが付いており、工具を豊富に収納できます。
仕様ショルダーベルト付
エスコ品番EA925CH-17
寸法(mm)350×200×240(H)
材質(本体)ポリエステル
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)16×500
質量(g)1270
アズワン品番64-7868-34
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
材質FRP(操作棒部)
全長(mm)662~1500
質量(g)492
頭径(Φmm)23
最小径(Φmm)20(使用継管外径)
最大径(Φmm)26(使用継管外径)
アズワン品番64-7873-03
1本
¥17,700
税込¥19,470
8日以内出荷
余裕ある内スペースを持つ特大ボストンバッグ。
側面片側にも持ち手がある為、大型のシート等、かさばる物の運搬に適しています。
エスコ品番EA927AG-32
寸法(mm)900×250×700
材質(本体)ナイロン
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)700
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥9,240
税込¥10,164
翌日出荷
不使用時はコンパクトに折りたためます。
底補強タイプ(底板付)。バッグのみ。
エスコ品番EA925AD-10
寸法(mm)500×350×210(H)
材質(本体)ポリエステル
外寸法・幅(mm)500
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
丈夫な材質なので自立します。
エスコ品番EA925ME-44
材質EVA
寸法(mm)400×250×260
容量(L)22
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
全長(mm)235
質量(kg)1.95
使用圧力(MPa)0.62MPA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
チャック能力(mm)13
空気消費量(L/min)113
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-32
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)500
質量(g)510
刃幅(mm)5
尾部幅(mm)24
アズワン品番64-7862-51
1本
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
種類ネイルハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)380
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575WN-1
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。
インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応
セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個)
材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
寸法(mm)本体:59×284×32
質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380
最大トルク(N・m)500
入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7
アズワン品番64-7926-26
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)
ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)
入組点数27
総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
仕様使用鉄筋径:Φ16mm
材質工業用特殊鋼材
全長(mm)500
質量(g)1270
アズワン品番64-7868-27
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)13×500
質量(g)890
アズワン品番64-7868-33
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
対辺寸法(mm)27×30
エスコ品番EA616CE-10
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
タイプ:スライドタイプ
仕様●型番:B-1850LA●電圧:18V●種類:リチウムイオン5.0Ah●重量:680g
アズワン品番65-3893-16
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
仕様手の届かない場所への作業・点検に
材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂
質量(g)900
伸縮範囲(mm)1320~5000
アズワン品番64-7880-11
開口幅(mm)(クリップ)40×40
1本
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
エスコ品番EA925CP-1
寸法(mm)300×150×200(H)
材質(本体)ポリエステル
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)150
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
質量(kg)1.2
材質(本体)スチール
アズワン品番64-7860-10
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・奥行(mm)149
有効内寸法・高さ(mm)99
有効内寸法・幅(mm)297
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
質量(kg)1.6
材質(本体)スチール
アズワン品番64-7860-13
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・奥行(mm)149
有効内寸法・高さ(mm)99
有効内寸法・幅(mm)447
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
【充電時間】69分(1,500mAh)、180分(4,000mAh)、250分(5,000mAh)、262分(6,000mAh)。14.4V用充電器
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
中にエフトロン底板付。
仕様補強リング入・底面クッション付
エスコ品番EA925CE-32
材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工、底部:エフトロン・発泡ポリエチレン
寸法(mm)240×200×250(H)
タイプ底補強
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
材質羊革
仕様テープフッカー付
エスコ品番EA925KA-4B
寸法(mm)215×100×250(H)
ベルト通し幅(mm)50
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
側面には鋸なども収納できるポケット付。
エスコ品番EA925CP-2
寸法(mm)400×200×250(H)
材質(本体)ポリエステル
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
用途土木工事でのみぞ堀、造園工事での穴掘り、Pタイル・クッションフロア等の貼り替え作業に
材質クロームモリブデン
軸径(Φmm)17
全長(mm)350
質量(g)850
刃幅(mm)100
アズワン品番64-7925-65
1本
¥6,940
税込¥7,634
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。