作業工具/電動・空圧工具 :「ACモーター」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)。墨線が見やすい高輝度LEDライト。墨線を見やすくするブロワ機構。サイレントモード搭載。キックバック軽減システム搭載。一体形アルミベースで高精度な切断。ACブラシレスモーター搭載。二重絶縁、LEDライト、ブロ
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C5MEYA(SK)●刃径:147mm●穴径:20mm●回転数:パワーモード時/4500rpm サイレントモード時/2500rpm●電源:AC100V・1,050W●電流:12A●切断角度:45°・90°●切込深さ:最大の場合 45°/38mm 90°/57mm 逆傾斜/54mm(-5°時)●サイズ:174×273×239(H)mm●コード長:2心・5m●重量:2.5kg(コード除く)●ベース材質:アルミ●付属品:147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナ アズワン品番65-9305-22
1台
46,500 税込51,150
翌日出荷

内装ボード張り作業用 ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり。 AC製品と同等の締付スピード。高所作業でも快適 正逆転 ブラシレスモーター、無音クラッチ機構採用 ねじ締め深さの微調整可能
仕様●締付能力:ドライウォールねじ:4mm●電源:DC36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●回転数:6500rpm●軸径:4mm●サイズ:254×202mm●重量:1.6kg●付属品:電池カバー、#1+ビット:全長45mm(本体装着)、フック アズワン品番65-2227-09
1台
71,700 税込78,870
3日以内出荷

ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着
用途穴あけ はがし、ハツリ作業 仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16 アズワン品番65-2223-59
1台
53,300 税込58,630
翌日出荷

強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19 アズワン品番65-2228-70
1台
53,600 税込58,960
翌日出荷

強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19 アズワン品番65-2228-69
1台
47,800 税込52,580
翌日出荷

パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番65-9305-42
1台
138,400 税込152,240
翌日出荷

1台
14,700 税込16,170
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力型 最大出力1260W 分割コアモーター採用により最大出力アップ
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:8.4A●消費電力:820W●砥石サイズ(外径×穴径):125×22mm●モーター:分割コアモーター●回転数:9,500min-1●コード長:2心・2.5m●サイズ:280×71(H)mm●重量:2.1kg●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、サイドハンドル●スピンドル径:M16×2.0●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 アズワン品番65-2221-69
1台
23,600 税込25,960
3日以内出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1台
234,000 税込257,400
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,400 税込32,340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)