作業工具/電動・空圧工具 :「s25」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。
サイズT25 軸長(mm)150 ハンドル寸法(mm)92
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573KS-2.5 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
430 税込473
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

仕様リール穴径:Φ9mm 材質糸:ナイロン ホワイト 質量(g)115 寸法(線径Φmm×全長m)0.8×270 リールサイズ(mm)Φ79×43 アズワン品番64-7902-38
1個
670 税込737
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SS-25 全長(mm)250 寸法・サイズ(mm)Φ25×78 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

水圧で詰まった配水管を開きます。 インレット側に逆流防止装置を装備 ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作
仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:63mm●サイズ:Φ36×230mm アズワン品番65-2114-87
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12×14 全長(mm)160 質量(g)80 アズワン品番64-2241-02
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)25 全長(mm)265 質量(g)320 アズワン品番64-2240-12
1本
8,320 税込9,152
翌日出荷


1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

1個
905 税込996
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT30 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611BS-25 先端形状トルクス 本数1
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
16,800 税込18,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷


色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)5 軸長(mm)154 アズワン品番64-2231-31
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

EA575WR-20~-50B用ヘッド。
材質硬質塩化ビニール 頭径(Φmm)23
1個
425 税込468
翌日出荷

種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)345 材質(頭)スチール 材質(柄部)鋼管 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575YD-1
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F 質量(kg)0.45 消費電力(W)60 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源AC100V(50/60Hz)・0.65A コード長さ(m)2 チャック(mm)3.0 絶縁方式二重絶縁 サイズ(mm)250×44×62(H)
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm アズワン品番65-2148-69
1セット(12個)
13,700 税込15,070
翌日出荷

DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-80
1セット
4,750 税込5,225
当日出荷

ズボンのすそ直しなど簡単に接着できます。
仕様●商品名:裁ほう上手●内容量:17g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:24時間●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●用途:通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ●不揮発分:33.5~40.0%●粘度:25~100Pa・s●pH:8~9●アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)●洗濯・ドライクリーニングでもはがれにくい●使いやすい細口ノズル アズワン品番65-9313-22
1本
540 税込594
翌日出荷

薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-35TP●対辺(mm):35●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/35、D1/50、D2/50、H/25、L/80、l/50●重量(g):710●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-77
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1セット
5,440 税込5,984
翌日出荷


仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60g アズワン品番68-1827-24
1個
4,140 税込4,554
3日以内出荷

手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
仕様●サイズ:T25●軸長(mm):100●軸長(短側):15mm●ハンドル幅(mm):77●ハンドル長(mm):38 商品構成単品 アズワン品番65-2147-38
1本
2,350 税込2,585
翌日出荷




小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。 ダストキャッチャーの使用効果も上がります。 ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-36
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷


おすすめ人気ランキング