作業工具/電動・空圧工具 :「エアーホース タイヤ」の検索結果
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。
仕様正逆回転切替えレバー有り
トラスコ品番573-8478
セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT
材質樹脂(コンポジット)
全長(mm)181
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。
トラスコ品番868-1785
全長(mm)181
材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂
質量(kg)2.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(m3/min)0.99
最大締付トルク(N・m)700
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
アズワン品番64-8609-82
排気方向下方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。