商品豆知識
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)100
消費電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410
定格時間(分)30
範囲(テーブル回転)45°
付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45
刃数(p)72
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。