作業工具/電動・空圧工具 :「コンクリート 磨き」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフル800W。 握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。 市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ 寸法(mm)275×115×100 質量(g)1750 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.3 電源(V)100 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])10000 コード長さ(m)2 砥石寸法(mm)100×15×6 定格時間(分)30 握り径(Φmm)52
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷