作業工具/電動・空圧工具 :「木材研磨ディスクグラインダー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。
市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。
サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。
寸法(mm)265×116×102
質量(g)1800
電流(A)6.3
電源(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])500~11000
コード長さ(m)2.2
定格電流(A)6.3
定格周波数(Hz)50/60
砥石寸法(Φmm)外径100
定格時間(分)20
スピンドル径M10
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。