作業工具/電動・空圧工具 :「M&M 電動工具」の検索結果
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。
市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。
サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。
寸法(mm)265×116×102
質量(g)1800
電流(A)6.3
電源(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])3500~11000
コード長さ(m)2.2
定格電流(A)6.3
定格周波数(Hz)50/60
砥石寸法(Φmm)外径100
定格時間(分)20
スピンドル径M10
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。
付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ
材質ABS・スチール
寸法(mm)30×120×110
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.3
電圧(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源コード(m)2
絶縁種別回二重絶縁
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間20分
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電源(V)100
消費電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.85
付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。
付属品チャック回し・六角レンチ・バイス
寸法(mm)480×200×570
質量(kg)14.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)3/2.5
電圧(V)100
消費電力(W)280/240
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200
コード長さ(m)2
テーブル寸法(mm)160×160
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mm
チャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm
定格時間30分
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に
電源(V)単相100
消費電力(W)150
電流(A)1.6
コード長さ(m)2
砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150
砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4
回転数(min-1[r.p.m])2950/3500
付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付
使用砥石(右)A60P、(左)A80P
アズワン品番64-3673-95
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
砥石寸法(Φmm)外径135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600
砥石寸法(mm)厚さ18
付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク
材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)40
絶縁方式2重絶縁
定格時間(分)30
砥石内径(mm)45
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに
電圧(V)AC100
消費電力(W)350
電流(A)3.7
コード長さ(m)約10
回転数(min-1[r.p.m])0~2900
最大締付トルク(N・m)200
差込角(mm)12.7(4分)
打撃数(min-1)0~3100
付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm
周波数(Hz)50/60
1台
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
刃数(p)40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)(ノコ刃)45
回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。
低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。
市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。
セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋
周波数(Hz)50/60
電流(A)3
電圧(V)100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])5000~12000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155
電源コード(m)2
定格時間(分)20
パッドサイズ(Φmm)125
偏芯量2mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)100
消費電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410
定格時間(分)30
範囲(テーブル回転)45°
付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45
刃数(p)72
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に
付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.8
電圧(V)単相100
消費電力(W)650
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600
ノコ刃外径(Φmm)147
最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)
絶縁種別回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)0~45
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも
付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.9
電圧(V)単相100
消費電力(W)850
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)
絶縁種別回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)0~45
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
用途金属の切断
切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70
砥石寸法(Φmm)外径305
砥石寸法(mm)厚さ2.8
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)100
電流(A)14.5
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2
外形寸法(mm)475×285×380
砥石周速度(m/min)60.6
付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。
用途家具の組立やDIYに
電圧(V)AC100
消費電力(W)230
電流(A)2.5
コード長さ(m)約5
回転数(min-1[r.p.m])0~3200
打撃数(min-1)0~3500
最大トルク(N・m)110
仕様ベルトフック付
付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット
周波数(Hz)50/60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。
消費電力(W)250
電圧(V)単相100
電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)
コード長さ(m)1.5
砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150
砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19
回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)
付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド
粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60
質量(kg)8.4
定格時間(分)20
アズワン品番64-3669-53
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
用途ボルト締め、タイヤ交換など。
付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケース
最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550
本体寸法(mm)235×75×135
本体質量(g)1500(バッテリー込み)
締付能力(普通ボルト)M10~M20
締付能力(高力ボルト)M10~M16
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)
充電時間(分)約80
無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100
入力電源(V)AC100
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パワフル800W。
握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。
市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ
寸法(mm)275×115×100
質量(g)1750
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
電源(V)100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])10000
コード長さ(m)2
砥石寸法(mm)100×15×6
定格時間(分)30
握り径(Φmm)52
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。
付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3
質量(kg)1.25
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.8
電源(V)AC100
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2
電源コード(m)2
ペーパー寸法(mm)幅90×220
絶縁種別回二重絶縁
パット寸法(mm)幅90×182
定格時間20分
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
用途ビス(十字ネジ)の緩め、締付作業等に
付属品バッテリーパックLBP-1415×2個、充電器LBC-1415、ビット1×65mm、ビット2×65mm、ブローケース
定格時間(分)約30
アズワン品番64-3674-74
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
石材への穴あけが出来て変速機能も付いた振動ドリルです。
深さ調整ゲージ付きで穴を深く彫りすぎるのを防止できます。
用途木材、鉄、石材への穴あけに。
付属品サイドハンドル、深さ調整ゲージ、チャックハンドル
質量(kg)1.85
周波数(Hz)50/60
電流(A)5.3
電圧(V)100
消費電力(W)500
首径(mm)43
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])50Hz/800~2200、60Hz/0~3000
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工10(深さ5以下)
穴あけ能力(mm) 木工25(深さ50以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×210
穴あけ能力(mm) コンクリート10(深さ30以下)
定格時間20分
無負荷打撃数(min-1)50Hz/12800~35200、60Hz/→0~44000
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
用途握りやすいグリップでDIYに最適です。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm
穴あけ能力(mm) 鉄工6
穴あけ能力(mm) 木工18
バッテリーリチウムイオン
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
高速・低速切替え機能付きで無段変速です。LEDライト付き。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービットNo1、No2、ドリルビット2mm、3mm、収納ケース
質量(kg)1.12(バッテリー含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
使用充電器入力電源単相100V、受電時間30分
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。
用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。
仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分
付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット
寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60
質量(kg)0.6
周波数(Hz)50/60
電圧(V)DC7.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300
最大締付トルク(N・m)22
バッテリー容量(Ah)2.0
打撃数(min-1)0~3000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
研磨力の強いランダムサンダー。マジックテープ式ペーパー3種付属。市販ペーパーやバフ取付け可能。集じん袋付属。
用途木材・金属等の研磨作業/家具・床などのワックスがけ・ツヤ出し/塗装はがし・金属等の錆落とし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×13×16
質量(kg)1.4
材質ABS、鉄
付属品サンディングペーパー(#60、#120、#240)×1枚、集じん袋
電流(A)3
消費電力(W)300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
偏芯(mm)2
パッド径(Φmm)125
コード長さ(m)2
定格時間(分)20
絶縁方式回二重絶縁
電圧(V)単相100(50/60Hz)
ペーパー径(Φmm)125
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本
質量(kg)1.08(バッテリー含む)
タイプバッテリータイプ
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)45
最大トルク120N・m
打撃数(min-1)0~3000
適合バッテリーLBP-1015A
使用充電器LBC-1015
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
片手で扱える小型のサンダーでマジックテープ式ペーパー3種付属、集じん機接続パイプで集じん機接続可能です。
用途マジックタイプのペーパー交換で市販ペーパーも取り付け可能。角部に入り込みやすく、細かいところまで研磨ができます。
付属品サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、集塵機接続パイプ
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)130
回転数(min-1[r.p.m])13000
コード長さ(m)2
定格時間(分)20
パッドサイズ(mm)140×97
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。
用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。
仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)
付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)
質量(g)1200
電流(A)2.5
電源(V)単相100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800
コード長さ(m)2
穴あけ能力(mm) 鉄工9
穴あけ能力(mm) 木工25
ねじ締め能力(mm)5.1~40
最大締付トルク(N・m)40
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
定格時間20分
クラッチ数(段)21段+ドリルモード
1台
¥4,798
税込¥5,278
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。