絞り込み
ブランド
  • HASCO
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,651)
  • 修理(3,344)
  • マキタ(2,603)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,426)
  • 日東工器(1,874)
  • RS PRO(1,598)
  • TRUSCO(1,561)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,433)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,290)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,219)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,096)
  • Wera(1,066)
  • 日本紐釦貿易(970)
  • KTC(963)
  • NAC(長堀工業)(911)
  • BOSCH(ボッシュ)(863)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー ストレート HASCOスナップリングプライヤー ストレートHASCO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。
全長(mm)235適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
パイプカッター HASCOパイプカッターHASCO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
パイプカッターは、ブレーキパイプを簡単に切断できる専用工具で、バイスを必要とせず、両手に持ったまま切断できます。
適合パイプ外径(Φmm)4~32適合材鉄、銅、アルミ、ステンレスパイプ
リモコンホースバンドプライヤー HASCOリモコンホースバンドプライヤーHASCO
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。 狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。 ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。
開き幅(mm)8~55
スナップリングプライヤーショート HASCOスナップリングプライヤーショートHASCO
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
Vロッドブッシュに使用されている、強力スナップリングに対応。 ラチェット機能付きなので、スムーズにスナップリングの収縮ができ、安全簡単に脱着作業が行えます。
全長(mm)450爪先端径(Φmm)2.2(ストレート/交換式)止め輪75mm~
スナップリングプライヤー トヨタ HASCOスナップリングプライヤー トヨタHASCO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
ユニバーサルジョイント HASCOユニバーサルジョイントHASCO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。
用途インパクトレンチ用アダプター差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8全長(mm)112、91、65、49首振角度(°)30
イレーザーパット ギア HASCOイレーザーパット ギアHASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。
用途ステッカーはがし作業セット内容SCE-400-01/本体(ギヤ型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm)寸法(外径×厚さ)(mm)100×23ドリルチャック径(mm)6.5用~
イレーザーパット 丸 HASCOイレーザーパット 丸HASCO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。
用途ステッカーはがし作業セット内容HAS-400E-01/本体(丸型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm)寸法(外径×厚さ)(mm)86×17.5ドリルチャック径(mm)6.5用~
チェーンカット&リベットツール HASCOチェーンカット&リベットツールHASCO
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
40系、50系のカットはもちろん、ジョイントプレートの圧入から、ジョイントピンのフレアーカシメまで可能な、オートバイのドライブチェーン用総合セット。 高品質素材と熱処理により、確実な作業を約束する、丈夫なプロ用ツール。
ショックドライバー HASCOショックドライバーHASCO
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
独自のスクリューカムを採用した、無浮上の剛性ショック。どんな喰いつきも一発でダウンです。 打力70%、回転力30%の理想的強力型。 叩いた後の跳ね上がりがなく、ねじ頭を傷めません。 ゆるめ、締め付けの切り替えスイッチなし。回したい方向にひねって叩くだけです。
セット内容【プラスビット】PH.3、PH.2、PH.1、【マイナスビット】10mm、8mm商品構成セット品
ロングスピンナーハンドル HASCOロングスピンナーハンドルHASCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
差込角(sq.)12.7全長(mm)750ヘッド径(Φmm)33最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]
スナップリングプライヤー 曲げタイプ HASCOスナップリングプライヤー 曲げタイプHASCO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプ。
適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
パイプベンダー HASCOパイプベンダーHASCO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
ブレーキシューホールドスプリングプライヤ HASCOブレーキシューホールドスプリングプライヤHASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ブレーキシューのホールドピンスプリング脱着専用ツール。 ドラムの小さい軽自動車、ドラムインディスク車などに最適。 オフセットタイプ。
適合軽自動車~乗用車
サークリッププライヤー HASCOサークリッププライヤーHASCO
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
固い、欧州車のCVジョイント固定用サークリップや、ミッションに最適。 爪部の交換ができます。
最大開口(mm)35
トルクレンチ(プリセット・設定トルク型) HASCOトルクレンチ(プリセット・設定トルク型)HASCO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
トルク調整なしですぐに作業が行えます。
全長(mm)435仕様1/2インチドライブ精度(%)±4
スナップリングプライヤー 日産 HASCOスナップリングプライヤー 日産HASCO
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途日産車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
スクリューソケット HASCOスクリューソケットHASCO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ハスコー トルクパワーレンチ HASCOハスコー トルクパワーレンチHASCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
トルクメーター内蔵型16倍力パワーレンチです。
全長(mm)380トラスコ品番853-6076質量(kg)8
520用ケース圧入ピン HASCO520用ケース圧入ピンHASCO
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
HCC-54チェーンカット&リベットツールの部品です。
カシメピン HASCOカシメピンHASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷