絞り込み
ブランド
  • HASCO
  • モノタロウ(459)
  • エスコ(9,368)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,278)
  • 日東工器(1,747)
  • TRUSCO(1,534)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,374)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,131)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(949)
  • ベッセル(922)
  • BOSCH(ボッシュ)(921)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(803)
  • Clover(クロバー)(758)
  • KNIPEX(クニペックス)(676)
  • Wera(673)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプベンダー HASCO

    パイプベンダー

    HASCO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
    適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
  • リモコンホースバンドプライヤー HASCO

    リモコンホースバンドプライヤー

    HASCO
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。 狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。 ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。
    開き幅(mm)8~55
  • カシメピン HASCO

    カシメピン

    HASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • ユニバーサルジョイント HASCO

    ユニバーサルジョイント

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。
    用途インパクトレンチ用アダプター全長(mm)112、91、65、49首振角度(°)30差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8
  • イレーザーパット ギア HASCO

    イレーザーパット ギア

    HASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。
    用途ステッカーはがし作業セット内容SCE-400-01/本体(ギヤ型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm)寸法(外径×厚さ)(mm)100×23ドリルチャック径(mm)6.5用~
  • イレーザーパット 丸 HASCO

    イレーザーパット 丸

    HASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。
    用途ステッカーはがし作業セット内容HAS-400E-01/本体(丸型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm)寸法(外径×厚さ)(mm)86×17.5ドリルチャック径(mm)6.5用~
  • チェーンカット&リベットツール HASCO

    チェーンカット&リベットツール

    HASCO
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    40系、50系のカットはもちろん、ジョイントプレートの圧入から、ジョイントピンのフレアーカシメまで可能な、オートバイのドライブチェーン用総合セット。 高品質素材と熱処理により、確実な作業を約束する、丈夫なプロ用ツール。
  • ショックドライバー HASCO

    ショックドライバー

    HASCO
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    独自のスクリューカムを採用した、無浮上の剛性ショック。どんな喰いつきも一発でダウンです。 打力70%、回転力30%の理想的強力型。 叩いた後の跳ね上がりがなく、ねじ頭を傷めません。 ゆるめ、締め付けの切り替えスイッチなし。回したい方向にひねって叩くだけです。
    セット内容【プラスビット】PH.3、PH.2、PH.1、【マイナスビット】10mm、8mm商品構成セット品
  • ロングスピンナーハンドル HASCO

    ロングスピンナーハンドル

    HASCO(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
    差込角(sq.)12.7全長(mm)750ヘッド径(Φmm)33最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]
  • スナップリングプライヤー 曲げタイプ HASCO

    スナップリングプライヤー 曲げタイプ

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプ。
    適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
  • スナップリングプライヤー ストレート HASCO

    スナップリングプライヤー ストレート

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。
    適合(止め輪)12~38全長(mm)235先端寸法(mm)Φ1.5
  • パイプカッター HASCO

    パイプカッター

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    パイプカッターは、ブレーキパイプを簡単に切断できる専用工具で、バイスを必要とせず、両手に持ったまま切断できます。
    適合材鉄、銅、アルミ、ステンレスパイプ適合パイプ外径(Φmm)4~32
  • ブレーキシューホールドスプリングプライヤ HASCO

    ブレーキシューホールドスプリングプライヤ

    HASCO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキシューのホールドピンスプリング脱着専用ツール。 ドラムの小さい軽自動車、ドラムインディスク車などに最適。 オフセットタイプ。
    適合軽自動車~乗用車
  • サークリッププライヤー HASCO

    サークリッププライヤー

    HASCO
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    固い、欧州車のCVジョイント固定用サークリップや、ミッションに最適。 爪部の交換ができます。
    最大開口(mm)35
  • スナップリングプライヤーショート HASCO

    スナップリングプライヤーショート

    HASCO
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    Vロッドブッシュに使用されている、強力スナップリングに対応。 ラチェット機能付きなので、スムーズにスナップリングの収縮ができ、安全簡単に脱着作業が行えます。
    全長(mm)450爪先端径(Φmm)2.2(ストレート/交換式)止め輪75mm~
  • トルクレンチ(プリセット・設定トルク型) HASCO

    トルクレンチ(プリセット・設定トルク型)

    HASCO
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    トルク調整なしですぐに作業が行えます。
    差込角(sq.)1/2″(12.7)精度(%)±4付属品1/2インチドライブ仕様1/2インチドライブ全長(mm)435
  • スナップリングプライヤー トヨタ HASCO

    スナップリングプライヤー トヨタ

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
    用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
  • スナップリングプライヤー 日産 HASCO

    スナップリングプライヤー 日産

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
    用途日産車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
  • スクリューソケット HASCO

    スクリューソケット

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • 520用ケース圧入ピン HASCO

    520用ケース圧入ピン

    HASCO
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    HCC-54チェーンカット&リベットツールの部品です。