作業工具/電動・空圧工具 :「ハスコ」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクメーター内蔵型16倍力パワーレンチです。
全長(mm)380 トラスコ品番853-6076 質量(kg)8
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

独自のスクリューカムを採用した、無浮上の剛性ショック。どんな喰いつきも一発でダウンです。 打力70%、回転力30%の理想的強力型。 叩いた後の跳ね上がりがなく、ねじ頭を傷めません。 ゆるめ、締め付けの切り替えスイッチなし。回したい方向にひねって叩くだけです。
セット内容【プラスビット】PH.3、PH.2、PH.1、【マイナスビット】10mm、8mm 商品構成セット品
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷


通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。
全長(mm)235 適合(止め輪)12~38 先端寸法(mm)Φ1.5
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Vロッドブッシュに使用されている、強力スナップリングに対応。 ラチェット機能付きなので、スムーズにスナップリングの収縮ができ、安全簡単に脱着作業が行えます。
全長(mm)450 爪先端径(Φmm)2.2(ストレート/交換式) 止め輪75mm~
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。
用途インパクトレンチ用アダプター 差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8 全長(mm)112、91、65、49 首振角度(°)30
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
差込角(sq.)12.7 全長(mm)750 ヘッド径(Φmm)33 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプ。
適合(止め輪)12~38 先端寸法(mm)Φ1.5
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

パイプカッターは、ブレーキパイプを簡単に切断できる専用工具で、バイスを必要とせず、両手に持ったまま切断できます。
適合パイプ外径(Φmm)4~32 適合材鉄、銅、アルミ、ステンレスパイプ
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。 狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。 ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。
開き幅(mm)8~55
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

トルク調整なしですぐに作業が行えます。
全長(mm)435 仕様1/2インチドライブ 精度(%)±4
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途日産車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷


1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

狭い箇所・奥まった箇所に最適のラチェットレンチセット
用途狭い箇所、奥まった箇所のボルト外しに 仕様ギア数72山、送り角度5° ソケットサイズ(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。
用途ステッカーはがし作業 セット内容SCE-400-01/本体(ギヤ型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6 回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm) 寸法(外径×厚さ)(mm)100×23 ドリルチャック径(mm)6.5用~
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。
用途ステッカーはがし作業 セット内容HAS-400E-01/本体(丸型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6 回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm) 寸法(外径×厚さ)(mm)86×17.5 ドリルチャック径(mm)6.5用~
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

40系、50系のカットはもちろん、ジョイントプレートの圧入から、ジョイントピンのフレアーカシメまで可能な、オートバイのドライブチェーン用総合セット。 高品質素材と熱処理により、確実な作業を約束する、丈夫なプロ用ツール。
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

ブレーキシューのホールドピンスプリング脱着専用ツール。 ドラムの小さい軽自動車、ドラムインディスク車などに最適。 オフセットタイプ。
適合軽自動車~乗用車
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

固い、欧州車のCVジョイント固定用サークリップや、ミッションに最適。 爪部の交換ができます。
最大開口(mm)35
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷