商品豆知識
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性
現場環境で工具の寿命が延長
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト
アンビル3/8 インチ角
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大2,032Nmの緩めトルク
最大1,627Nmの締め付けトルク
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm)
ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
LEDライト搭載
質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800
ねじ締め能力最大M33
アンビル3/4インチ
トルク(N・m)702/1138/1627/1627
締付能力(ナット)最大M33
打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現。凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え。ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm。負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ。最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上。高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性。現場環境で工具の寿命が延長。無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト
長さ(mm)272
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)
最大締付トルク(N・m)47
アンビル3/8 インチ角
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1セット
¥38,880
税込¥42,768
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大2,032Nmの緩めトルク
最大1,627Nmの締め付けトルク
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm)
ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
LEDライト搭載
質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)
質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800
ねじ締め能力最大M33
アンビル3/4インチ
トルク(N・m)702/1138/1627/1627
締付能力(ナット)最大M33
打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大6,000ルーメンの高品質LEDライト
最大10時間の連続使用時間(8.0Ahバッテリー装着時)
最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載
簡単セットアップ、最大高2.1m
電源コードを接続して使用できるAC モード(電源コードは付属しません)
作業しながら充電できる M18充電機能付き(電源コードは付属しません)
USB充電機能付き(2.1A)
運搬に便利なキャリーハンドル
耐衝撃・高耐久三脚
屋外での使用に耐える高耐久設計
質量(kg)9.6(本体のみ)、10.0(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
モード強 / 中 / 弱
明るさ(Lm)6000/4000/1700
連続使用時間(時間)3.5/5/10(8.0Ahバッテリー装着時)
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ
コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計
最大M42ボルトを締め付け可能
MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。
内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします
柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能
最大2,400Nmの緩めトルク
最大2,033Nmの締め付けトルク
長さ(mm)277
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
質量(kg)4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000/0~1100/0~1400/0~1650
ねじ締め能力最大M42
アンビル1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式)
トルク(N・m)530/1020/1800/2033
締付能力(ナット)最大M42
アズワン品番65-0279-75
打撃数(bpm)0~1330/0~1620/0~2100/0~2450
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク
最大2711 Nmの緩めトルク
最大M48ボルトを締め付け可能
MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。
内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします
すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能
質量(kg)9.64(本体のみ)、11.34(12.0Ahバッテリー装着時)
アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)
付属品ケース
長さ(mm)455
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200
ねじ締め能力最大M48
最大締付トルク(N・m)2711
トルク(N・m)1180/1254/1966/2576
締付能力(ナット)最大M48
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な 4000ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載
最大12時間の連続使用が可能(5.0Ahバッテリー使用時)
交流電源に接続し、コード式ライトとしても使用可能
上下120°に可動するチルト式ヘッド
天井などに取り付けられるネジ穴付
耐衝撃設計
質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)AC100~240、DC18
定格電力(W)50(AC電源)、36(DC電源)
連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:12
モード高/中/低
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:4000、中照度時:2000、低照度時:1200
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク
最大2711 Nmの緩めトルク
最大M48ボルトを締め付け可能
MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。
内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします
すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能
タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様
質量(kg)10.64(本体のみ)、12.34(12.0Ahバッテリー装着時)
アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)ロングノーズ
付属品ケース
長さ(mm)590
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200
ねじ締め能力最大M48
最大締付トルク(N・m)2711
トルク(N・m)1180/1254/1966/2576
締付能力(ナット)最大M48
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
AUTOPULSEフィルター清掃機構
小径および大径ノズルにより最大32mmの穴あけが可能
大型のダストケースにより、ゴミへの接触を抑えつつ粉塵を廃棄可能
容易かつ的確なデプスゲージの調整により、最大200mm深く正確な穴あけが可能
接続後はハンマードリルより給電
コードやホース不要により最大限の携帯性を実現
付属品ダストノズル(S/L)
適合機種M18 FHACOD32-0C0 JP
長さ(mm)最大穴開けビット:260
質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)
電圧(V)18 (ハンマードリルから供給)
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)16/32
ストローク長(mm)203
穴あけ可能板厚(mm)203
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
250W のコード式 ハロゲン ライトに比べ最大30% 明るい設計
最大10時間のランタイム
8角形フレーム採用で、8段階に照射角度を調節可能
複数の吊り下げ機能を搭載:EMTハンガー、キーホールハンガー、クロスバーハンガー、ハンドルハンガー
光の強弱を2段階で調節可能
モードHigh/Low
連続使用時間(時間)5/10(B5)
電源電圧(V)18
明るさ(Lm)1500/780
質量(kg)1.4(本体のみ)、2.1(5.0Ahバッテリー装着時)
仕様キーホールハンガー、電気コンジットに取付用ハンガー(12mmまで)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命
鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性
パワフルなコードレスリベッター
Industry’s fastest cordless riveting tool
Up to 50% faster than the leading cordless competitor
4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能
20 kNのリベット引き込み力
ストローク長: 30mm
6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時)
コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター
質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
引力(kN)最大20
ストローク長(mm)30
先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ)
付属品ケース
適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
FORCE LOGIC油圧式ユーティリティポンプ:700バールのクリンプ、切断、または穴開け用のヘッドアタッチメントすべての作業に電力を供給します。
*2倍の流量により、作業効率が大幅アップ(1.6リットルの大型オイルリザーバーと他ポンプ比)
最も一般的なアタッチメントに接続可能なParker TCシリーズメスクイック接続カプラー搭載
計3種類のモードを搭載:自動放出、圧力保持、リモート切断
1.8メートルのコード付きコントローラーにより遠隔操作が可能。また、延長コードで最大7メートルまで拡張可能
IP54の侵入保護により、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な状況下での操作可能
バランスの取れたリフティングハンドルが均等な重量配分を実現。トラックからバケットへの輸送を簡易化
PFM(予測フォースモニタリング):緑色のインジケーターを介して即時の圧力検証が可能
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINK個別電池監視によりランタイムを最適化し、長期耐久性を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
質量(kg)15.6(本体のみ)、16.0(2.0Ahバッテリー装着時)
フィルター圧力:PFM
電源電圧(V)18
流量(L/min)低圧ポンプ吐出:2、高圧ポンプ吐出:0.4
アズワン品番65-0279-86
供給空気圧(bar[psi])700[10000]
1台
¥629,800
税込¥692,780
6日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大振動数12,500 vpm / 208 Hz
延長コードなどの面倒なセットアップが不要
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上
無段変速トリガー搭載
全てのM18バッテリーが使用可能
M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブのコンクリート打設が可能
POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現
REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供
専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)5.5(本体のみ)、5.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
振動数12,500/min(208Hz)
長さ(m)2.4(フレキシブルシャフト)
直径(Φmm)25(振動ヘッド)
防塵防水性能IP20
振動3軸合成値(m/s2)5.96m/s2±1.5m/s2
付属品ケース
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大振動数12,500 vpm / 208 Hz
延長コードなどの面倒なセットアップが不要
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上
無段変速トリガー搭載
全てのM18バッテリーが使用可能
M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブのコンクリート打設が可能
POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現
REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供
専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)4.0(本体のみ)、4.4(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
振動数12,500/min(208Hz)
長さ(m)1.2(フレキシブルシャフト)
直径(Φmm)25(振動ヘッド)
防塵防水性能IP20
振動3軸合成値(m/s2)6.08m/s2±1.5m/s2
付属品ケース
1個
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了
3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能
チップはツールなしで交換可能
2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません
過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載
はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載
柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター
長さ(mm)294
質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)12
連続使用時間(分)60
LEDあり
アズワン品番65-0279-61
加熱時間20~30
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー
驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計
打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ
満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量
LEDライト
フロントハンドル
低振動設計
28 mm六角軸ホルダー
ハイパワーブラシレスモーター
仕様プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能
付属品チゼル
質量(kg)24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)
チャック能力(mm)28mm六角軸
打撃エネルギーJoule(ジュール)64
アズワン品番65-0279-94
打撃数(bpm)0~1300
振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー
驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計
打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ
満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量
LEDライト
フロントハンドル
低振動設計
28 mm六角軸ホルダー
ハイパワーブラシレスモーター
1個
¥409,800
税込¥450,780
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機
一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン
電源を必要としないコードレス式
50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル
使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド
ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム
マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック
狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付
REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
付属品ケース、バケツ
質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時)
ケーブル長(m)7.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500
電源電圧(V)12
ケーブル径(Φmm)6
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性
現場環境で工具の寿命が延長
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト
アンビル1/4 インチ角
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力
POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮
Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時)
レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能
FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現
耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減
付属品ケース、ブレード替刃
質量(kg)2.1(本体のみ)、2.8(5.0Ahバッテリー装着時)
直径×厚さ×穴径(mm)150×1.3×20
切断能力(mm)平板:57
電源電圧(V)18
ブレード枚数刃:34
切断能力(mm)パイプ57
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3900
切断能力(mm)銅6.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター
長さ(mm)294
質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
連続使用時間(分)60
加熱時間20~30
1セット
¥17,880
税込¥19,668
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。
コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。
水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。
作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。
AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ
コアドリルスタンド(別売)
LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー
オンボード給水ジョイント
ハイパワーブラシレスモーター
付属品ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー
回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600
スピンドル1-1/4''-7 UNC & 1/2'' G
アズワン品番65-0279-92
穴あけ能力(mm)コアビット152
アダプタサイズA-Rod(32.0mm)
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
セットのMXFUELTM152mmコアドリル3.0Ah×1キット
安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。
コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。
水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。
作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。
AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ
LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー
オンボード給水ジョイント
ハイパワーブラシレスモーター
付属品MXF XC406 JP(バッテリー)、MXF C JP(充電器)、ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー
質量(kg)7.6(本体のみ)、12.4(MXF XC406バッテリー装着時)
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
M18 FHMは、MILWAUKEEが製造した中で最も生産性の高いSDS-Maxツールであり、コードレスM18プラットフォームの柔軟性を備えたACスタイルの電力を供給します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
トリガーロックオンにより、長時間のチッピングアプリケーションでトリガーを保持する必要がなくなります
大きな防振バックハンドルで両手を使うドリル作業をサポートし、振動を最小限に抑えます
ツールの整備が必要になるとサービスライトインジケーターが点灯します。
防振サイドハンドルが振動の発生を低減します。
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース、グリスチューブ、サイドハンドル
質量(kg)8.7(本体のみ)、10.4(12.0Ahバッテリー装着時)
取付方式SDS Max
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~380
打撃エネルギーJoule(ジュール)11
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)65
最大穴あけ能力(mm)(トンネルビット)65
アズワン品番65-0279-76
最大穴あけ能力(mm) コンクリート45
打撃数(bpm)0~2900
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮。FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持。コード式に匹敵する吸引仕事利率。電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量。 高耐久性のホースとホイール。標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (。自社調べ)。標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (。自社調べ)。付属ホース直径47.6mm。最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)。標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (。自社調べ)
仕様バッテリープラットフォーム:M18
付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル
寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616
電圧(V)18
タンク容量(L)乾式:23、湿式:21
本体質量(kg)13.4
風量(m3/min)2.46
稼動音(dB(A))最大84.3
防水仕様IPX4
最大真空圧(kPa)1.5
1個
¥90,980
税込¥100,078
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。