ショベル用リベット 大小セット浅香工業(3件のレビュー)当日出荷
ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製替リベット。
用途ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製リベット材質スチール質量(g)14適合金象印A柄ショベル丸形、金象印Y柄ショベル丸形、金象印A柄磨きショベル丸形、金象印A柄ショベル角形、金象印Y柄ショベル角形、金象印A柄磨きショベル角形、金象印A柄コンクリート中、金象印A柄スコップ♯2、金象印A柄スコップ♯3寸法(mm)(大)43×Φ4.5、(小)41.5×Φ4.5
金象印 A柄ショベル角形 マルーン浅香工業(2件のレビュー)翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)970仕様JIS規格品質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄磨きホームショベル角形浅香工業(3件のレビュー)当日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
金象印 A柄ショベル丸形 マルーン浅香工業翌々日出荷
土木、園芸、農業、家庭菜園など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はマルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、造園、農業、家庭菜園など全長(mm)970仕様JIS規格品質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄磨きホームショベル丸形浅香工業翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など全長(mm)815仕様JIS規格品質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)222肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
金象 磨きショベル丸A浅香工業(1件のレビュー)当日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用造園用農業用家庭園芸用刃先形状丸形全長(mm)970仕様JIS規格品トラスコ品番382-0084材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)天然木質量(kg)1.8頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象 磨きショベル角A浅香工業(2件のレビュー)翌々日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用刃先形状角形全長(mm)970仕様JIS規格品トラスコ品番382-0122材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木質量(kg)2頭部長(mm)300刃先幅寸法(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~