作業工具/電動・空圧工具 :「ブルーシート 止め」の検索結果
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。
材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。