作業工具/電動・空圧工具 :「締め付けベルト」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mmのコンパクトボディ 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付) トラスコ品番835-8905 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)69 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー DID181L5
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mm軽量コンパクトボディ 3段階から打撃力を選択 余裕の作業時間 5,000mAh容量電池 高輝度LEDライト付 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付) 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235 打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200 本体質量(kg)1.5(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)175 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 充電時間(分)84 バッテリー容量(mAh)5000 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
1台
46,900 税込51,590
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg 最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)45 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
1台
34,980 税込38,478
当日出荷