35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm)226 質量(kg)1.2 電源(V)単相100 消費電力(W)300 全高(mm)151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 定格電流(A)3.3 保証期間1年 オービットダイヤ(mm)5 バフサイズ(Φmm)150 パッド径(Φmm)123 振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APEG130
電子ギヤアクションポリッシャー メーカー独自のギヤアクション機構 車の磨き傷やオーロラマークを出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに 偏芯量が大きいので作業スピードが速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル 質量(kg)2.1 電流(A)9.5 電源(V)100 消費電力(W)910 回転数(min-1[r.p.m])200~660 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)204×125×280 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660 定格電流(A)9.5 保証期間1年 オービット径(Φmm)7.7 パッド径(Φmm)125
1台
34,980 税込38,478
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトドライバ
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100 消費電力(W)180 電流(A)2 コード長さ(m)2 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 最大トルク(N・m)115 打撃数(min-1)0~3100 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 付属品+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×60×190 絶縁方式二重絶縁
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)振動ドリル
操作性に優れた小型・軽量タイプ。位置決めの楽な無段変速スイッチ採用。
穴あけ能力(mm) コンクリート13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工18 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 打撃数(min-1)0~46800 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)470 コード長さ(m)2.5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)278×66×212 付属品補助ハンドル、ストッパ、チャックハンドル 仕様二重絶縁構造、無段変速機構、深さ調節ストッパ付、正・逆転機構 質量(kg)1.6 トラスコ品番379-9191
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ソケットビット
先端形状六角ソケット 全長(mm)55
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
特価
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
89 税込98
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
89 税込98
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
88 税込97
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル AD1300VR
大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様二重絶縁構造、無段変速機構 付属品チャックハンドル、補助ハンドル 長さ(mm)352 幅(mm)80 質量(kg)2.1 高さ(mm)153 電流(A)6.7 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 カーボンブラシ呼び番号608GY1 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140 パット寸法(mm)75×105 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)1.1 消費電力(W)100 コード長さ(m)2 長さ(mm)130 付属品木工用ペーパー(#100)・集じんノズル 質量(kg)0.76 トラスコ品番379-9301
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
特価
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS555M
操作性の良い低重心ボディ マイクロスティックパッド採用 (クランプ式も使用可能) クリーンな作業の集じん機能付 乾式
パット寸法(mm)75×105 ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)1.1 消費電力(W)100 質量(kg)0.76 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119 付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズル カーボンブラシ呼び番号608CV 仕様二重絶縁乾式集じん機構付 絶縁方式二重絶縁 振動3軸合成値(m/s2)5.2 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カーボンブラシ
トラスコ品番289-9647 適合機種AD100 、AD130A、AD130AV 、AD20VN、DC4001 、HWA160 、HWA161DX 、HWA161DX 、HWA25BDX 、HWA30BDX、L120N 、L120TB、L150N、L150TB、PM1103、PM1502、PM1503、PM303、PM850、SL263B、SL263N 100V 、SW130K
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)糸ノコ刃
用途金属(約0.5mm~1.5mmまで) 切断対象金属 トラスコ品番450-9480 適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400 全長(mm)150 刃長(mm)80 山数130
1セット(12本)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
88 税込97
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
88 税込97
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高速切断機 AC3561
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm) 質量(kg)17 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658 定格電流(A)15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385 絶縁方式二重絶縁 砥石寸法(mm)厚さ3 保証期間1年 最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92 最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102 切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷


解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA 質量(kg)3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500 バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電) バッテリー容量(mAh)5000
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式レシプロソー
解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA 質量(kg)3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500 バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電) バッテリー容量(mAh)5000
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷