1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオン電池を採用しています。継ぎ足し充電が可能です。小型・軽量化で本体重量約1320g(電池セット時)ヘッド部が従来品RF20Sと比べて23mm縮小のため、狭所作業に最適です。シーソースイッチを採用、正逆回転切替が容易になりました。偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラツキが出ません。クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業が可能です。
用途銅管加工用・空調配管作業に銅管を広げる用 付属品リチウムイオン電池オプション:424964 (リチウムイオン電池)、424961(リチウムイオン充電器100V)、424950(クランプ(ライナ別))、424850・424852・424853・424854・424855(新冷媒2種ライナ1/4(6.35mm)・3/8(9.52mm)・1/2(12.70mm)・5/8(15.88mm)・3/4(19.05mm))、424980(ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セット)、424893(フレア用キャリングケース) 形状フレア:新冷媒対応 (R32・R410A対応) 本体質量(g)1135 (電池セット時) 適合パイプ銅管 (O材、OL材)JIS H 3300 適合パイプ径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8※、3/4※ (※は新冷媒対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×108×225 (電池セット時)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷