作業工具/電動・空圧工具 :「吊りフック」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wクリーナー搭載プレートコンパクター NETIS登録製品 水タンク標準装備 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 散水装置を標準装備(水タンク容量9リットル)。
仕様一点吊りフック、水タンク 勾配角最大作業:35%/20度 構造転圧盤二重構造 寸法A(mm)890 寸法D(mm)480 寸法E(mm)290 寸法B(mm)630 寸法C(mm)840 エンジン部型式GX100 エンジンメーカーホンダ エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1 機械本体質量(kg)53(水タンクを満タン:62) 最大速度(m/min)25 遠心力(kN[kgf])7.2/730 振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

堅牢な転圧盤二重構造を採用 回動移動車装備 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 機体の移動を楽に行える回動式移動車を標準装備。 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。
仕様一点吊りフック 勾配角最大作業:35%/20度 構造転圧盤二重構造 寸法A(mm)910 寸法D(mm)510 寸法E(mm)350 寸法B(mm)570 寸法C(mm)805 エンジン部型式GX120 エンジンメーカーホンダ エンジン出力(PS/kW)3.3/2.4 機械本体質量(kg)67 最大速度(m/min)25 遠心力(kN[kgf])10.1/1030 振動数(Hz[v.p.m.])93/5600
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター NETIS登録製品 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
仕様一点吊りフック 勾配角最大作業:35%/20度 構造転圧盤二重構造 寸法D(mm)480 寸法E(mm)290 寸法B(mm)630 エンジン部型式GX100 エンジンメーカーホンダ エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1 最大速度(m/min)22 遠心力(kN[kgf])7.2/730 振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角最大作業:35%/20度 エンジン部型式GX100 エンジンメーカーホンダ エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1 最大速度(m/min)25
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー 寸法A(mm)920 寸法D(mm)480 寸法B(mm)350 寸法C(mm)915 定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS メーカー原動機:ホンダ 機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時) 最大速度(m/min)24(前後進共) 遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225 振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500 商品タイプバッテリー付 原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー 寸法A(mm)920 寸法D(mm)480 寸法B(mm)350 寸法C(mm)915 定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS メーカー原動機:ホンダ 機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時) 最大速度(m/min)24(前後進共) 遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225 振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500 商品タイプ本体のみ、バッテリー無 原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷