2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。 三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。 モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。 刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。 左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。 大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様走行方式:手動式 質量(kg)63 出力(W)550 寸法A(mm)710、(ハンドル含む)950 寸法B(mm)270、(ハンドル含む)560 寸法C(mm)700、(ハンドル含む)800 付属コード3C-2-5m 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3420 電流(A)(50/60Hz)8.2/7.8 剥き幅(mm)153/270
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷

土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)