1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルで高性能な充電式電直コテ型バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 10,800v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。
セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台 全長(mm)395 質量(kg)4.4 寸法(幅W×厚さ)(mm)くさび・コテ部:115×78 振動数(Hz[v.p.m.])141~180(8500~10800)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング