絞り込み
ブランド
  • Viking Arm
  • モノタロウ(615)
  • エスコ(16,291)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,563)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,201)
  • 日東工器(1,780)
  • RS PRO(1,551)
  • TRUSCO(1,548)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,378)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,048)
  • KTC(1,022)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,019)
  • 日本紐釦貿易(966)
  • ベッセル(948)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック Viking Arm

    メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック

    Viking Arm
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
    特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0614ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
  • メカニカルジャッキ バイキングアーム ツールセット Viking Arm

    メカニカルジャッキ バイキングアーム ツールセット

    Viking Arm
    51,980税込57,178
    1セット
    当日出荷
    特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0608ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×130ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
  • バイキングアーム キャビネット設置アダプター Viking Arm

    バイキングアーム キャビネット設置アダプター

    Viking Arm
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    キャビネット設置アダプタをバイキングアームに装着することで最大60cmの高さまで対象物を持ち上げることが出来ます。キャビネット等の対象物を支えられる為、人工を1名分省く事が出来ます。バイキングアームのレベル調整機能によりキャビネット等を簡単に水平に設置できます。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0611材質ポリアミド/TPE幅(mm)115高さ(mm)385奥行(mm)104耐荷重(kg)50
  • バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚 Viking Arm

    バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚

    Viking Arm
    3,098税込3,408
    1セット
    当日出荷
    バイキングアームの標準付属のプレートセット(6mm厚)と付け替える事でより狭いスペースに爪を差し込むことが出来ます。特にクランプモードで床材を敷き詰める作業などで便利です。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0610材質亜鉛メッキ炭素鋼幅(mm)62高さ(mm)3奥行(mm)77耐荷重(kg)50爪幅(mm)62
  • バイキングアーム ベースパッド Viking Arm

    バイキングアーム ベースパッド

    Viking Arm
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    バイキングアームのベースプレートに取り付ける事でスリップや床面に傷がつくのを防ぎます。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0612材質ポリアミド/TPE幅(mm)114高さ(mm)17奥行(mm)103
  • バイキングアーム リフティングパッド Viking Arm

    バイキングアーム リフティングパッド

    Viking Arm
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    バイキングアームのリフティングプレートに取り付ける事でスリップや対象物に傷がつくのを防ぎます。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0613材質ポリアミド/TPE幅(mm)64高さ(mm)30奥行(mm)65
  • ”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター Viking Arm

    ”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター

    Viking Arm
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    バイキングアームのリフティングプレートに取り付けることでサクションリフターのハンドルを安定して支持できます。サクションリフターと併用する事で、ガラスやタイル、鏡などの安定した施工や、爪を差し込むクリアランスがない場合でも持ち上げることが可能になります。配管やパイプなど丸棒状のワークの設置や支持、レベル調整にも適した形状です。
    トラスコ品番728-8382材質ポリアミド幅(mm)95高さ(mm)31奥行(mm)70
  • メカニカルジャッキ バイキングアーム キャビネット設置セット Viking Arm

    メカニカルジャッキ バイキングアーム キャビネット設置セット

    Viking Arm
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0609ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155、キャビネット設置アダプタ装着時:250-610幅(mm)104寸法(mm)キャビネット設置アダプタ:385×115×104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×160ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38