作業工具/電動・空圧工具 :「超音波研磨装置」の検索結果
商品豆知識
自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1
質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)
電源DC12V(ACアダプタ―付属)
ケーブル長(m)1.6
消費電力最大40VA
周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)
本体質量(kg)約1.1
1セット
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」
ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)
ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載
(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)
パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)
オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF
ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)
自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V
ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)
発振周波数(kHz)40
消費電力(VA)110
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)
質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。