小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。
付属品マジックパットΦ72mm
トラスコ品番278-1245
全長(mm)198
高さ(mm)95
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50・75
空気消費量(m3/min)0.28
排気方式後方
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)45・72
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。
トラスコ品番278-1252
全長(mm)172
高さ(mm)91
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.38
排気方式後方
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。