作業工具/電動・空圧工具 :「レーザ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチ 紫色 サイズ:8mm
クロムメッキ仕様とパウダーコーティング。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印。 ※ボール部では本締めできません。
仕様●カラー:パープル●サイズ(mm):8●適合セットスクリュー:M16●適合キャップスクリュー:M10●レンチハンドルの内側の長さ(mm):200●レンチキーの内側の長さ(mm):32●質量(g):98 アズワン品番68-0852-11
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

クロムメッキ仕様とパウダーコーティング。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印。 ※ボール部では本締めできません。
仕様●カラー:ブルー●サイズ(mm):10●適合セットスクリュー:M18-20●適合キャップスクリュー:M12●レンチハンドルの内側の長さ(mm):220●レンチキーの内側の長さ(mm):36●質量(g):168 アズワン品番68-0851-63
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルレインボーレンチセット 7本組
先端形状六角棒 クロムメッキ仕様とパウダーコーティング、サイズ別のカラーコード、直ぐに手にできる最適工具です 90°-100°のショートフレキシブルヘッドにより、特に狭い場所でも締め付け作業が可能です(サイズ1.5・2mmは90度のみ) 半球面ヘッドのピンパーツ、フレキシブルインサートで高いトルク シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印 ホルダー付き 1.5・2・2.5・3・4・5・6mmホルダー
仕様●入組数:7本●重量(g):119 アズワン品番68-0851-68
1セット
9,798 税込10,778
3日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6
最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-715ビットブロックセット
最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-714ビットブロックセット
最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番690-3323
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷